EXAIR Pistoale cu aer rece

Sisteme de răcire cu aer cu pistol rece cu unul și două furtunuri capabile să genereze un curent de aer rece la 50 de grade F sub temperatura aerului de alimentare. Alternativă economică și fără electricitate a sistemelor de ceață; potrivit pentru operațiuni de găurire, tăiere cu laser și tăiere cu bandă

Filtru

EXAIR -

Pistoale cu aer rece

Sistemele de pistol rece Exair sunt proiectate pentru a produce un curent de aer curat și rece pentru a preveni deteriorarea pieselor mici împotriva topirii, arderii și spargerii cauzate de căldură. Aceste mini coolere sunt ideale pentru aplicațiile de răcire a acului, lamei, lentilelor și sculelor și au ansambluri/ieșiri de furtun cu două puncte pentru a asigura o rată și eficiență ridicate de producție și nu au piese în mișcare pentru a asigura o funcționare lină și fără zgomot. Modelele selectate au o construcție din oțel inoxidabil pentru prevenirea spargerii și extinderea duratei de viață a sculei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de pistol cu ​​aer, disponibile în variante de consum de aer de 8, 15 și 30 SCFM.

StilModelLungime totalăconsum de aerAdmisieLungimea sculeiMaterial corpBtuHLungimea furtunuluiMax. dBAPreț (ex. TVA)
AX07111211.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Oţel inoxidabil5508.41 "76€800.19
B531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminiu, oțel inoxidabil100011 "70€754.92
B533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminiu, oțel inoxidabil200011 "82€881.31
EXAIR -

Pistol cu ​​aer rece cu 1 furtun (e)

StilModelInălțime totalăconsum de aerAdmisieLungime totalăLungimea sculeiMaterial corpBtuHLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminiu, oțel inoxidabil100011 "€744.40
A52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminiu, oțel inoxidabil200011 "€861.92
B38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Oţel inoxidabil5508.41 "€691.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?