AMERIC Accesorii pentru conducte de ventilație în spațiu limitat

Include cuplaje metalice pentru conducte circulare pentru a conecta mai multe secțiuni de dimensiuni de conducte de 8, 12 și 20 de inci și suporturi de conducte proiectate ergonomic pentru a susține conductele standard sau premium. Rafturi de depozitare pentru conducte cu mâner situat central, de asemenea, disponibile

Filtru

AMERIC -

Suporturi pentru conducte de ventilație

Suporturile pentru conducte de ventilație americane sunt proiectate pentru a menține conductele flexibile la îndemână și protejate de elemente. Acestea au o construcție din polietilenă pentru a asigura rezistență ridicată la impact și rezistență la apă. Aceste suporturi de conducte sunt integrate cu un mâner ranforsat pentru ușurință de transport și un capac al recipientului atașat cu frânghie pentru mai multă siguranță.

StilModelCuloriLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AGAM-DCP1225Albastru35.5 "16.25 "€282.42
BGAM-DCP0825Galben34 "10 "€240.98
AMERIC -

Conectori de conductă la conductă, lungime de 5.375 inch

Conectorii americani de conductă la conductă sunt ideali pentru conectarea mai multor secțiuni de conducte, atunci când sunt necesare lungimi extinse pentru atingerea ventilatorului sau a ventilației, pentru a muta aerul în și în afara spațiilor restrânse. Acestea au o construcție din oțel galvanizat sau aluminiu pentru a reduce oxidarea pe suprafețele expuse și un design circular dintr-o bucată de metal pentru ușurință în utilizare. Alegeți dintr-o gamă largă de conectori ușori și ușor de depozitat, disponibili în dimensiuni de priză de 8, 12 și 20 inchi.

StilModelConstrucţieDimensiunea de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
AGAM-CA12Aluminiu12 "12 "€91.40
AGAM-CG12Oțel galvanizat12 "12 "€71.04
AGAM-CG08Oțel galvanizat8"8"€42.85
AGAM-CG20Oțel galvanizat20 "20 "€93.94
AMERIC -

Ventilator pentru spațiu închis, 115 VAC, 12 inchi diametru, 1 CP cai putere

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VAF3000A-2CN8HZC€1,397.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?