PARKER Hardware de montare a cilindrului

Filtru

PARKER -

Seturi de tije din aluminiu

Seturile de tije de șneală Parker sunt proiectate pentru montarea cilindrilor pneumatici în aplicații hidraulice. Aceste kituri includ un știft de pivotare, tije, două inele de reținere și o piuliță de blocare pentru asamblare rapidă. Aceste unități au construcție din aluminiu pentru rezistență excelentă la coroziune, densitate scăzută și maleabilitate. Capul tijei acceptă știftul cu ajutorul inelelor de reținere și a piuliței pentru a ține în siguranță ansamblul, oferind astfel o mare rigiditate și reducând șansele de dezaliniere. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de tijă de roată, disponibile în variante de lungime de 0.38, 0.5 și 0.75 inci.

StilModelBore Dia.Se potriveșteLungime totalăDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
AL0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€7.45
AL0713003001-1 / 161-1 / 16 "Alezaj0.5 "5 / 16-24 NPT€9.64
AL0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€15.88
AL0713002003 / 4, 7 / 8Alezaj 3/4 "/ 7/8"0.5 "1 / 4-28 NPT€10.77
AL0713001007 / 16, 9 / 16Alezaj 7/16 "/ 9/16"0.38 "10-32 UNF€8.67
PARKER -

Seturi de pivot din aluminiu

Seturile de suport pivot din seria Parker SR includ un știft și două inele de reținere pentru montarea sigură a cilindrilor pneumatici. Aceste console pivotante din aluminiu oferă o rigiditate și o rezistență mai mare și, de asemenea, elimină șansa de aliniere greșită. Sunt integrate cu un știft pentru a menține suporturile la locul lor și pentru a preveni slăbirea în timpul montării pivotului. Alegeți dintr-o gamă de seturi de suport din aluminiu, disponibile în lungimi cuprinse între 0.750 și 3 inchi.

StilModelBore Dia.Se potriveșteArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
AL071320100-Alezaj 7/16 "/ 9/16"Set suport pivot cu pin1 1 / 3 "€10.26
AL0713205001-3/4, 2, 2-1/2Alezaj 2 "/ 2-1 / 2"Set suport pivot cu pin3"€22.07
BL0713103001.51-1 / 2 "AlezajSet pivot de fixare1.5 "€14.26
BL0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreSet pivot de fixare1.125 "€11.66
BL0713101007/167/16 "AlezajSet pivot de fixare0.75 "€9.77
StilModelBore Dia.Se potriveșteLungime totalăPreț (ex. TVA)
AL07379012422 "Plictiseală3.125 "€25.82
AL0737900323/43/4 "Alezaj1.625 "€51.19
AL0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "€7.31
AL0737900287 / 16, 9 / 16Alezaj 7/16 "/ 9/16"1.375 "€14.88
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AL0738009001-1/4", 1-1/2"€4.15
AL0738011001.75mm€9.45
AL0738012002"€16.04
AL0738014002.5 "€18.23
AL0738015003"€17.41
AL0738006003 / 4 "€7.23
AL0738008003/4", 7/8", 1-1/16"€7.02
AL0738002005 / 16 "€6.70
AL0738004005/16 ", 7/16"€7.78
AL0738005007/16 ", 9/16"€7.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?