SCHNEIDER ELECTRIC Surse de alimentare DC

Surse de alimentare DC ușoare care oferă tensiune de până la 48 V; poate rezista la temperaturi de până la 60 de grade C. Ideal pentru utilizare în solenoizi, supape, întrerupătoare, relee, PLC-uri și senzori

Filtru

SCHNEIDER ELECTRIC -

Surse de alimentare DC

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AABLP1A24045Sursă de alimentare DC€194.20
BABLS1A24031Alimentare electrică€279.32
SCHNEIDER ELECTRIC -

24VDC, sursă de alimentare universală DC

StilModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
AABL8RPS240301.73 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC2072W4.72 "€464.62
AABL8RPS240502.2 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC20120W4.72 "€615.32
BABL8WPS242003.74 "5.63 "380 până la 500 VAC10/20480W6.1 "€1,214.22
BABL8WPS244006.500 "5.63 "380 până la 500 VAC10/20960W6.1 "€2,124.13
SCHNEIDER ELECTRIC -

Sursa de alimentare 24VDC

StilModelRating-ul puteriiCauza MaterialAdâncimeLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareIP Rating-ulMontarePreț (ex. TVA)
AABL1REM24062150WMetal1.9 "2"3.9 "100 la 120 VAC, 200 la 240 VAC20Panou-
RFQ
BABL8RPS24100240WPlastic turnat3.35 "5.51 "5.27 "100 la 120 VAC, 200 la 500 VAC20DIN Rail€875.06
CABL8RPM24200480WPlastic turnat5.71 "5.51 "5.63 "100 la 120 VAC, 200 la 240 VAC10/20DIN Rail€1,214.71
SCHNEIDER ELECTRIC -

Sursă de alimentare, 100 până la 120 V CA/200 până la 240 V CA, simplu, 24 V CC, 150 W, 6.25, panou

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ABLP1A24062CN2QXQ€298.62
SCHNEIDER ELECTRIC -

Sursă de alimentare, 100 până la 240 V AC, simplu, 12 V DC, 100 W, 8.5, panou

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ABLP1A12085CN2QXP€226.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?