DYNABRADE Râșnițe

Filtru

DYNABRADE -

Polizor de matriță cu unghi drept

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A522045.020.0Față25,000 rpm0.41 / 4 "6"€716.10
B522065.020.0Spate30,000 rpm0.41 / 4 "6"€721.61
C522215.7523.0Spate18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "€857.60
D483355.7523.0Spate25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "€781.93
E482055.7523.0Spate25,000 rpm0.41 / 4 "9"€936.60
F472115.7523.0Spate3200 rpm0.41 / 4 "9"€1,099.62
F472125.7523.0Spate5000 rpm0.41 / 4 "9"€1,081.48
G494206.526.0Spate3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "€1,978.18
H522166.526.0Față15,000 rpm0.53 / 8 "6"€792.19
I460026.2525.0Spate20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,276.85
I460006.2525.0Spate12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,213.53
D483166.2525.0Spate15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "€1,232.62
I460016.2525.0Spate15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,238.17
J494256.2525.0Spate3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "€1,640.83
K522187.028.0Față20,000 rpm0.53 / 8 "6"€820.84
L522117.028.0Față18,000 rpm0.51 / 4 "6"€827.10
M522127.028.0Față20,000 rpm0.51 / 4 "6"€887.16
N522938.534.0Spate18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€1,028.34
O522909.036.0Față20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€986.94
P543439.538.0Spate12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,353.51
N522949.2537.0Spate20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€987.65
P5435910.2541.0Spate18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,304.58
Q5436310.2541.0Spate18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,639.06
DYNABRADE -

Polizor de matriță cu aer drept

StilModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A483701 / 4 "1/4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Spate25,000 rpmCompozit€666.06
B483551 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate35,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€665.09
C522571 / 4 "1/4 "NPT8.06"33.0Față18,000 rpmCompozit€825.59
D472011 / 4 "1/4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Spate3200 rpmCompozit€1,009.62
E482031 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate30,000 rpmCompozit€705.24
F483451 / 4 "1/4 "NPT5.756.5 "23.0Spate30,000 rpmCompozit€708.84
G522001 / 4 "1/4 "NPT5.05.125 "20.0Față25,000 rpmCompozit€656.93
H483601 / 4 "1/4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Spate20,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€653.75
I483251 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate25,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€706.57
D472021 / 4 "1/4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Spate5000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€1,237.67
I483271 / 4 "1/4 "NPT5.756.5 "23.0Spate30,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€700.20
G522021 / 4 "1/4 "NPT5.05.125 "20.0Față30,000 rpmCompozit€630.80
E482011 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate25,000 rpmCompozit€826.81
J522561 / 4 "1/4 "NPT7.756"31.0Față15,000 rpmCompozit€883.68
K522773 / 8 "1/4 "NPT8.58.125 "34.0Spate18,000 rpmCompozit€877.76
C522583 / 8 "1/4 "NPT8.56"34.0Față20,000 rpmCompozit€873.60
L513073 / 8 "1/4 "NPT6.59.25 "27.0Spate24,000 rpmCompozit€764.94
M538113 / 8 "1/4 "NPT9.256.125 "37.0Față20,000 rpmOţel€751.07
N526663 / 8 "3/8 "NPT9.58.75 "38.0Spate12,000 rpmCompozit€915.87
O537813 / 8 "1/4 "NPT9.7513.625 "39.0Spate20,000 rpmOţel€1,272.10
P526653 / 8 "3/8 "NPT9.08.75 "36.0Spate9000 rpmCompozit€959.40
Q513063 / 8 "1/4 "NPT6.59.25 "27.0Spate20,000 rpmCompozit€767.75
R521023 / 8 "1/4 "NPT8.59.5 "35.0Spate4500 rpmCompozit€1,049.26
S513013 / 8 "1/4 "NPT6.07"24.0Față18,000 rpmCompozit€755.49
T513053 / 8 "1/4 "NPT6.59.25 "26.0Spate18,000 rpmCompozit€758.98
DYNABRADE -

Râșnițe

StilModelMax. VitezăOrientareLungime totalăRPMStilGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ADGR5114000 rpmUnghi drept7 1 / 8 "14000 RPMUnghi drept1.6 lbs.€279.16
RFQ
BDGS5120000 RPMDrept7"20000 RPMDrept1.3 lbs.€199.40
RFQ
DYNABRADE -

Polizor de matriță cu aer extins

StilModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A483501/4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"€672.05
B535021/4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "€1,072.56
C535323/8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "€2,069.55
D526783/8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,184.66
E526793/8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "€1,270.06
DYNABRADE -

Linie dreaptă tip 1 Ext. Polizor de roți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
52376AH2HBZ€2,327.33
DYNABRADE -

Polizor prelungit cu unghi drept .7 Hp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
54347AH2HCA€1,745.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?