WESTWARD Suporturi digitale

Etrierele digitale spre vest (numite și șublere digitale electronice) sunt instrumente de precizie care funcționează cu baterii, concepute pentru a măsura distanțe interne și externe precise. Aceste etriere au un profil subțire și raționalizat pentru confort și un afișaj digital LCD pentru măsurători precise.

Filtru

WESTWARD -

Etrier digital

StilModelIeșire SPCAcurateteCazIP Rating-ulAdâncimea maxilaruluiMaterialGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A29AD37Nu0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.97 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€330.08
B2YNC7Nu+/-0.0015"/0.02 mmturnate542"Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€363.74
C1AAU4Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat-1.5 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€211.24
D29AD36Nu0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.57 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€143.15
E2ZA59Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat401.56 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€211.24
F2ZA61Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat402.4 "Oţel inoxidabil0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€649.40
G2YNC6Nu+/- 0.008 "Husa de vinil541.19 "Policarbonat0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€35.75
H2ZA60Nu0.001 "/ 0.02 mmPlastic turnat541.56 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€220.08
I29AD41Da0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-1.97 "Oţel inoxidabil0 până la 8"/0 până la 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€305.44
J29AD39Da0.002 "/ 0.04 mmPlastic-3.54 "Oţel inoxidabil0 până la 18"/0 până la 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,200.64
I29AD40Da0.0015 "/ 0.03 mmPlastic-2.36 "Oţel inoxidabil0 până la 12"/0 până la 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€546.89
K4KY19Da0.0005 "/ 0.01 mmDe lemn-4"Oţel inoxidabil0 până la 24"/0 până la 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,540.39
L2YNJ9Da+/-0.001"/0.02 mmturnate541.6 "Oţel inoxidabil0 până la 6"/0 până la 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€241.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?