Adaptoare pentru tambur

Filtru

MORSE DRUM -

Adaptor pentru diametrul tamburului din oțel inoxidabil

StilModelDrum dia.Preț (ex. TVA)
A55/30SS-19B-€1,156.16
B55 / 30SS-14.514 "până la 14 1/2"€936.50
B55 / 30SS-1615 1/2 "până la 16"€936.50
B55 / 30SS-17.517 "până la 17 1/2"€936.50
B55 / 30SS-1918 1/2 "până la 19"€615.59
B55 / 30SS-20.520 "până la 20 1/2"€615.59
B55 / 30SS-2221 1/2 "până la 22"€471.52
MORSE DRUM -

Kit de asamblare suport

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A4556C-PConuri pentru tobe și coliere de prindere€599.89
B4556-POpțiuni MORcinch TM€383.23
C4556SS-POpțiuni MORcinch TM€1,031.65
B4556M-POpțiuni MORcinch TM€776.16
MORSE DRUM -

Adaptor diametru tambur

StilModelDrum dia.Rezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A55/30M-19B---
RFQ
B55/30-19B--€502.89
B55 / 30M-14.514 "până la 14 1/2"Da-
RFQ
B55 / 30-14.514 "până la 14 1/2"Nu€481.03
B55 / 30M-1615 1/2 "până la 16"Da-
RFQ
B55 / 30-1615 1/2 "până la 16"Nu€476.43
B55 / 30M-17.517 "până la 17 1/2"Da-
RFQ
B55 / 30-17.517 "până la 17 1/2"Nu€476.43
B55 / 30M-1918 1/2 "până la 19"Da-
RFQ
C55 / 30-19GR18 1/2 "până la 19"Nu€998.79
B55 / 30-1918 1/2 "până la 19"Nu€301.78
B55 / 30-20.520 "până la 20 1/2"Nu€301.78
B55 / 30M-20.520 "până la 20 1/2"Da-
RFQ
B55 / 30M-2221 1/2 "până la 22"Da-
RFQ
B55 / 30-2221 1/2 "până la 22"Nu€196.09
MORSE DRUM -

Opțiune de curea web și clichet

Curelele și clichetele din bandă pentru tobe Morse fixează bidoanele de 55 de galoane pe dispozitivele de manipulare a tobelor MORCINCH. Acestea au o curea lată din poliester care se înfășoară în jurul tamburului și un clichet care fixează cureaua strâns. Aceste curele sunt fabricate din oțel inoxidabil și au o limită de sarcină de lucru de 3000 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de curele și clichete, disponibile în variante care nu sunt rezistente la scântei și rezistente la scântei. Raptor Supplies.

StilModelInstalareRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A5115-PInstalat de clientNu€329.20
A5115M-PInstalat de clientDa€1,201.77
B5115SS-PInstalat de clientNu€1,028.67
A5115i-PInstalat din fabricăNu€90.55
MORSE DRUM -

Seturi de cleme pentru jantă de sus

Seturile de cleme pentru janta superioară a tamburului Morse sunt potrivite pentru manipularea unui tambur de plastic cu ramă de 55 de galoane și previn alunecarea prin suportul tamburului. Aceste unități se fixează pe suportul tamburului MORCINCH și apoi prind marginea superioară a tamburului. Lanțul cins al acestor kituri oferă o aderență suplimentară pentru acțiuni de ridicare, înclinare și distribuire lină. Alegeți dintr-o serie de aceste kituri de cleme disponibile în oțel rezistent la scântei și materiale din oțel inoxidabil pe Raptor Supplies.

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A4560SS-POţel inoxidabil€1,030.37
B4560-POţel€629.21
B4560M-POţel€1,521.60
MORSE DRUM -

Adaptoare de diametru

StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
A55 / 30SS-32G32 gal.€1,366.36
A55 / 30-32G32 gal.€840.84
A55 / 30-44G44 gal.€840.84
A55 / 30SS-44G44 gal.€1,366.36
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Adaptor pentru furtun cu gât de gâscă, dimensiune de 1.5 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AV-105CD7KVA€147.84

Adaptoare pentru tambur

Adaptoarele pentru tobe sunt utilizate pentru manipularea tamburilor mici și nestandard pentru stivuitoare și alte echipamente de manipulare a tamburului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de adaptoare de tobe fiabile de la mărci precum Air Systems International și Morse. Aceste adaptoare pentru tobe pot fi introduse cu ușurință în suportul pentru tobe în câteva secunde. Adaptoare pentru tobe de emite semnale morse sunt concepute pentru a regla butoaiele de până la 22 inci înălțime și sunt capabile să manipuleze butoaie de până la 55 de galoane. Unele modele sunt echipate cu suporturi integrate pentru a preveni alunecarea tamburilor pe lungimea lor. Adaptoare tobe de la Air Systems International sunt proiectate pentru manipularea capacelor de tambur de 55 de galoane. Aceste adaptoare sunt cele mai potrivite pentru montarea furtunurilor de 1-1/2 inch. Acești adaptoare pentru tobe sunt disponibile în diametre de tambur care variază de la 14 la 22 inci Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?