Dolii cu tobe

Filtru

Păpușile de tambur sunt utilizate pentru transportul tobe goale sau pline la nivelul podelei. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cărucioare pentru tobe de la mărci precum Aer...Află mai multe

VESTIL -

Cărucior cu mai multe găleți cu curele de tragere, 150 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MPD-5AG7WEY€233.80
EAGLE -

Tava pentru tobe Dolly 1080 Lb. Înălțimea de 6 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1618AD9FDT€396.88
NEW PIG -

Adjustable Cross-Brace Drum Dolly, 800 lb Load Capacity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DLY301-01CT7TYV€849.90
WESCO -

Carucior pentru tobe de 30/55 de galoane, capacitate de 900 lbs, polipropilenă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
240201AG7HGB€257.59
LITTLE GIANT -

Masa mobilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
IP-2436RM-BRKCV4NJE€612.64
VESTIL -

Tambur, negru, din plastic, cupă de 5-7 galoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDD-5CE3EHR€60.38
Vezi detalii
VESTIL -

Drum Dolly, 55 galoane, 2000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
OCTO-55-CICE3EHH€327.42
Vezi detalii

Dolii cu tobe

Păpușile de tambur sunt utilizate pentru transportul tobe goale sau pline la nivelul podelei. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cărucioare pentru tobe de la mărci precum Air Systems International, Vultur, Grainger, Justrite, Lincoln, Morse, Vestil, Wesco și alții. Grainger Carucioarele cu tobe pentru găleți oferă o metodă convenabilă pentru mutarea tobelor în bucătării, fabrici de producție și procesare a alimentelor, industriile de vopsea și lubrifianți și depozite. Aceste cărucioare cu tambur pentru găleți au corpuri din polipropilenă și 5 roți rezistente pentru o manevrabilitate superioară, capabile să reziste la sarcini de până la 75 lb. Se potrivesc cu găleți conice din plastic sau oțel de 5, 6 și 15 galoane. Oferit în culorile negru și bej. Justrite Carucioarele pentru tobe sunt ideale pentru transportul sau repoziționarea tobelor în poziție verticală/dreaptă. Aceste cărucioare din oțel cu roți din plastic pot ridica și muta cu ușurință tamburele de 1 galon. Dolii de tobe selectați sunt, de asemenea, disponibile cu mânere atașabile.

Întrebări Frecvente

Rotilele de pe carucioarele mobile Vestil sunt legate la pământ?

Nu, rotile nu sunt împământate sau antistatice.

Care este capacitatea de manipulare a încărcăturii mânerelor Morse Clamp+Go?

Ele sunt utilizate cu tamburi cu o greutate de până la 1000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?