WESTWARD Inginer / Foraj / Ciocane de fierar

Filtru

WESTWARD -

Ciocan de fierar

Ciocanele de fierărie dinspre vest, numite și ciocane încrucișate, sunt concepute pentru modelarea sau îndoirea metalelor și tablelor. Acestea au un cap rigid și durabil din oțel carbon, cu o greutate de 2-1/2 sau 4 lb și un mâner proiectat ergonomic pentru o prindere confortabilă și strânsă în timp ce loviți. Capurile de ciocan au o suprafață plană pe o parte și un capăt ascuțit pe cealaltă. Alegeți dintr-o gamă largă de ciocane de fierar, disponibile în materiale pentru mâner din hickory și fibră de sticlă pe Raptor Supplies.

StilModelMânerLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A2DBV3Din fibra de sticla5.375 "Oțel carbon mediu4 lb.1 13 / 16 "14.75 "€34.72
B6DWK2Din fibra de sticla4 1 / 3 "Otel carbon2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "€23.89
C2DBV2hicori4 11 / 16 "Oțel carbon mediu2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "€32.89
D6DWK3hicori5.187 "Otel carbon4 lb.1.375 "15.875 "€32.46
WESTWARD -

Ciocan de găurit manual

StilModelMânerLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A2DBU6Din fibra de sticla4.5 "Oțel carbon mediu4 lb.1.875 "10 "€45.18
A2DBU5Din fibra de sticla4.25 "Oțel carbon mediu3 lb.1.75 "10 "€28.22
B6DWJ8Din fibra de sticla3.75 "Otel carbon2 lb.1.75 "10 "€20.68
C6DWJ9hicori4"Otel carbon4 lb.2.875 "10.25 "€32.97
C6DWK1hicori3.5 "Otel carbon2 lb.2"10 "€19.31
D2DBU3Oțel cu grip anti-vibrații3.25 "Oțel carbon mediu2-1 / 2 lb.1.375 "10 9 / 16 "€43.15
D2DBU4Oțel cu grip anti-vibrații4.187 "Oțel carbon mediu4 lb.1.625 "10.5 "€53.31
StilModelLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A6DWJ74"2 lb.2"16 "€15.66
A6DWJ64.5 "3 lb.3"13.5 "€35.48
A6DWJ55 1 / 4 "4 lb.4"16 "€34.62

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?