ELKHART BRASS Furtun de incendiu și supape de hidrant

Heavy-duty inline fire hydrant gate valves featuring brass / Elk-O-Lite construction and a maximum pressure rating of 175 psi. Water thief and ball valves and Unibody apparatus valve body also available

Filtru

StilModelMaterial corpManipulați materialulMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
AX-86Alamă cromatăAlamăAlamă€1,034.09
AX-86-AElk-O-Lite (R)Elk-O-Lite (R)Aluminiu€936.76
ELKHART BRASS -

Supapa cu bilă a furtunului de incendiu

StilModelTip mânerDimensiunea intrăriiPresiune maximăDimensiunea de ieșireTip OutletLungime totalăMaterialul arboreluiPreț (ex. TVA)
AB-100-SAPârghie1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Aluminiu€840.26
AB-100-LAPârghie1.5 "300 psi1-1/2" x 1-1/2"MNST x MNST5.5 "Aluminiu€645.60
AB-100-SAPârghie1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"GHT masculin x GHT masculin5.5 "Aluminiu€847.88
BB-97-ABlocare Twist pozitivă2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST x MNST9"Oţel inoxidabil€2,679.02
ELKHART BRASS -

Supapă cu bilă siameză

StilModelDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
AB-98-A2.5 "€3,735.27
AB-98-A6"€4,721.06
ELKHART BRASS -

Corpul supapei aparatului Unibody 3 inch 250 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EB30AA7HZF€1,036.03
ELKHART BRASS -

Robinet cu bilă 2-1 / 2 inch Fnst 2-1 / 2 inch Mnst

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B-96AAA7HVL€1,950.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?