Instrumente de evazare și balotare

Filtru

YELLOW JACKET -

Instrumente de evazare

Instrumentele de evazare Yellow Jacket sunt proiectate pentru conectarea tuburilor de agent frigorific și a conductelor de gaz folosind presiune pentru a face o îmbinare mecanică puternică pentru etanșare pozitivă. Aceste unelte din oțel dispun de un mâner căptușit pentru o prindere confortabilă și un con de lustruire cu mai multe fațete care oferă o evaziune de 45 de grade la o singură tură pentru a produce o acțiune lină de rulare fără a deteriora sau deteriora tubulatura de cupru sau aluminiu. Au un opritor de înălțime integral (indicator de înălțime automat) pentru a îndeplini cerințele corecte de înălțime a tubulaturii. Modelul 60295 vine cu o eliberare a ambreiajului încorporată pentru prevenirea suprastrângerii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente de evazare a țevilor, disponibile în intervalul OD de 3/16 - 3/4 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A604403/4€385.03
B602953/4€261.72
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€360.46
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€92.60
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€200.60
RIDGID -

Instrumente de evazare

Uneltele de evazare Ridgid conectează tuburile între ele sau alte fitinguri folosind o conexiune evazată. Uneltele manuale de găurire au conuri întărite pentru producerea de răzători de 45 de grade (din cupru, alamă sau aluminiu). Acestea au un singur șurub de prindere pentru prinderea și îndepărtarea ușoară a tubului. Uneltele de precizie cu clichet au un mâner cu clichet pentru a oferi acces facil în zonele restrânse.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)MânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
AE-47---€39.02
B377---€297.63
C830371/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"Șurub de alimentare cu clichet7.5 "€361.66
D233323/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8T glisant6.25 "€161.10
MILWAUKEE -

Cap de expansiune

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A49-16-2418-€172.88
B49-16-2414-€172.88
C49-16-2613-€644.05
D49-16-2416-€172.88
E49-16-2415-€175.84
F49-16-24081€117.57
G49-16-24041/2€116.19
H49-16-24063/4€117.93
I49-16-24033/8€120.27
J49-16-24055/8€117.76
MILWAUKEE -

Șeful de expansiune PEX

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A49-16-26081€131.85
B49-16-26121.5€132.80
C49-16-26101.25€134.07
YELLOW JACKET -

Instrumente Punch Style Swaging

Uneltele de presărare Yellow Jacket sunt potrivite pentru extinderea capătului unui tub pentru a introduce un alt tub și pentru a crea o conexiune lipită permanentă. Aceste unități sunt fabricate din oțel aliat tratat termic, cu un design cu poanson pentru ștanțarea diametrelor interioare ale țevilor de cupru și fabricarea cu tuburi de același diametru, eliminând astfel nevoia de fitinguri. Modelele selectate sunt disponibile în seturi de 4 bucăți pentru țevirea tuburilor de cupru cu diametre exterioare de 1/4, 3/8, 1/2 și 5/8 inch, pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8€92.05
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€38.78
IMPERIAL -

Kitul de evazare și tăiere din seria 275

Seturile imperiale de evazare și tăiere sunt concepute pentru a conecta țevile de gaz și țevile de cupru atât în ​​aplicații de înaltă și medie presiune. Aceste truse conțin o unealtă de evazare și presărare la 45 de grade, un tăietor de scule și adaptoare de evazare dublă pentru a găzdui 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 Tuburi de /8 și 3/4 inch OD. În plus, vin într-o cutie de scule din plastic pentru depozitare ușoară și convenabilă.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)ConstrucţieFlare TypeMânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A275-FSCDFlacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Oţel45 gradeOţelKitul de evazare și tăiere10€395.51
B275-FSCFlacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminiu și oțel45 grade-Set de lucru pentru tuburi10 "€327.90
C275-FSFlare 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swange 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 de grade, tur unicT glisantInstrumentul Flaring și Swaging7"€227.96
WESTWARD -

Instrument de evazare

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Lungime totalăTipPreț (ex. TVA)
A3CYR63 / 16 la 5 / 85.125 "Reglabil€48.72
B3CYR73/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/85.875 "Die Block€34.46
C3CYV13/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/87"-€29.65
IMPERIAL -

Instrument de evazare

Uneltele imperiale de evazare sunt folosite pentru crearea unei îmbinări mecanice fabricate pentru etanșarea sau îmbinarea țevilor de cupru, alamă și aluminiu. Aceste unelte au un con de evazare din oțel călit, finisat crom, pentru a forma evază mai bune cu mai puțin efort manual și pentru a reduce nevoia suplimentară de debavurare. Ele vin într-un design compact, cu un jug autocentrant care se alunecă pentru a permite aplicații în spații apropiate. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente de evazare imperiale, disponibile într-o gamă de dimensiuni a tubului de 3/16 - 5/8 inch (OD), pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A525-F3/16 până la 5/8 4.7 până la 16 mm€161.59
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€127.02
YELLOW JACKET -

Kituri de expansiune pentru tuburi

StilModelPreț (ex. TVA)
A60493€1,059.33
B60407€792.01
SUPERIOR TOOL -

Instrumente de evazare

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A175201.57 "6"€62.35
B175156"2"€34.63
WESTWARD -

Instrument dublu evazare 45 grade 3 / 16-5 / 8 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3CYN8AC8PQV€55.50
WESTWARD -

Set de instrumente Swaging 4 piese 1 / 4-5 / 8 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3CYP5AC8PRB€16.82
WESTWARD -

Set de instrumente Swaging 3 / 16-5 / 8 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3CYR8AC8PRP€12.80
WESTWARD -

Set de evazare și tăiere dublu 8 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3CYT7AC8PRY€97.30
RIDGID -

Kit de expansiune pentru tuburi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
34152AD6RTE€1,384.85
MILWAUKEE -

Set de instrumente de expansiune M12 Propex

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2432-22AE8FUF€792.47
JB INDUSTRIES -

Oțel conic excentric

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T30600AH6FPE€264.06
IMPERIAL -

Kit de evazare și tăiere la 45 de grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
120-FAH9KJZ€253.66
UNIWELD -

Multi Swag Punch, set 6 în 1

ModelArticolPreț (ex. TVA)
70005CD4TPE-
RFQ
UNIWELD -

Instrument de evazare, rezistent

ModelArticolPreț (ex. TVA)
70003CD4TPW-
RFQ
UNIWELD -

Poanson, 1/4 inch diametru exterior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
70041CD4TPG-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?