SUREBONDER Pistole de lipit

Pistoale de lipici la temperatură ridicată pentru a furniza lipici la aproximativ 2.5 lb pe oră la o putere de încălzire de 100 de wați, ideale pentru aplicații care necesită un volum mic până la mediu de lipici. Dispune de un declanșator lung proiectat ergonomic, astfel încât să fie necesare mai puține eforturi

Filtru

SUREBONDER -

Pistole de lipit

StilModelFuncţieTemperatura de operare.producțieMărimeaLungimea sculeiGreutatea sculeiWattsPreț (ex. TVA)
APRO2-220Aplicații cu volum mai mare, se topește până la 8 lb./hr.220 de grade până la 400 de grade F8 lb./h.7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.220€377.93
BPRO8000AAplicații cu volum mediu, se topește până la 5.5 lb / oră.400 grade F5.5 lb./h.7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ
SUREBONDER -

Pistole adezive fierbinți

Pistoale de lipici de înaltă temperatură Surebonder sunt concepute pentru atașarea/lipirea componentelor și pieselor de prelucrat în aplicații de prelucrare a lemnului, laminare și construcții. Aceste pistoale de lipici fierbinte au un mecanism de oprire automată de 30 de minute pentru minimizarea consumului de energie, design de declanșare și mâner din cauciuc, suport de sârmă detașabil și setări de temperatură dublă înaltă/joasă. Alegeți dintr-o gamă largă de pistoale de lipici cu opțiuni de putere de 80 și 100 W activate Raptor Supplies.

StilModelFuncţieproducțieGreutatea sculeiWattsPreț (ex. TVA)
APRO2-80Aplicații cu volum mai mic, se topește până la 2.5 lb / oră.2.5 lb./h.0.8 lb.80€58.97
BPRO2-100Aplicații cu volum mediu, se topește până la 4 lb / oră.4 lb./h.1.35 lb.100€82.03
SUREBONDER -

Pistol de lipit, cu cablu, 2.5 lb/h, declanșator cu deget, alimentare manuală, 120 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PRO2-180CN2TKA€163.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?