KILLARK Accesorii pentru întrerupătoare cu tumbler cu locație periculoasă

Comutatoare tip buton potrivite pentru pornirea/oprirea manuală a motoarelor mici DC/AC din liniile de producție și fabricile de producție. Modelele selectate au carcase din aliaj de aluminiu fără cupru pentru rezistență ridicată la abraziune. De asemenea, sunt disponibile ansambluri de comutatoare și capace de asamblare

Filtru

KILLARK -

Comutator Tumbler

Întrerupătoarele Killark oferă o soluție eficientă în locații periculoase și sunt utilizate pentru pornirea/oprirea funcțiilor motorului și comutarea luminii. Acestea au o construcție din aluminiu turnat pentru rezistență la radiațiile UV și cabluri cu coduri de culori cu spațiu suplimentar pentru cablare pentru o instalare lină pe câmp. Aceste comutatoare listate UL sunt compatibile cu dispozitivele din Clasa 1, 2 și 3 și sunt disponibile în configurații unice, duble și triple.
Raptor Supplies De asemenea, oferă întrerupătoare cu pahar monopolar cu hub-uri de alimentare.

StilModelamperiHPTipul comutatoruluiVoltajPreț (ex. TVA)
AFXS-8C153 la 240 V, 5 la 480 V3-Pol240 / 480 VAC€849.87
AFXS-1C201 la 120 V, 2 la 240 V1-Pol120 / 277 VAC€591.04
AFXS-2C201 la 120 V, 2 la 240 V2-Pol120 / 277 VAC€548.54
KILLARK -

Capacul comutatorului paharului

Capacele comutatoarelor din seria Killark XS / XST sunt utilizate pentru realizarea, întreruperea sau schimbarea conexiunilor în circuitele electrice. Sunt listate UL și certificate CSA pentru utilizare cu ansambluri de comutatoare acționate rotativ cu pârghie din față. Aceste capace pentru comutatoare vin cu prevederi standard pentru blocarea fie în poziție ON sau OFF. Sunt echipate cu o pârghie conectată la un arbore filetat din oțel inoxidabil care trece prin capac. Aceste unități sunt disponibile în variante de 15 și 20A. Modele selectate (Seria FXS capacele comutatorului pentru tumbler) au carcase NEMA 3 rezistente la intemperii

StilModelamperiHPArticolTipul comutatoruluiTipul de operatorVoltajPreț (ex. TVA)
AXS-8C153 la 240 V, 5 la 480 VCapacul frontal al ansamblului comutatorului3-PolComutator Tumbler240 / 480 VAC€625.78
AXSX-220-Comutator și ansamblu capac demaror motorComutaAnsamblul comutatorului600 VAC€411.96
AXSX-320-Comutator și ansamblu capac demaror motor-Ansamblul comutatorului600 VAC€752.47
AXS-1C201 la 120 V, 2 la 240 VCapacul frontal al ansamblului comutatorului1-PolComutator Tumbler120 / 277 VAC€268.19
AXS-2C201 la 120 V, 2 la 240 VCapacul frontal al ansamblului comutatorului2-PolComutator Tumbler120 / 277 VAC€270.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?