PARKER Acumulator hidraulic

Cutii de scule din oțel cu depozitare organizată și accesibilă pentru scule, oferind siguranță maximă în condiții grele. Dispune de sertare complet extinse, cu o capacitate de depozitare de până la 2584 inch cu pentru diverse aplicații la șantier. Disponibil în modele de mânere superioare și laterale pliabile pentru manipulare și transport grele

Filtru

PARKER -

Acumulatoare cu membrană din seria AD

Acumulatoarele cu diafragmă din seria AD Parker sunt utilizate pentru a absorbi șocurile hidraulice, pentru a stoca energia sub presiune și pentru a amortiza pulsațiile pompei și fluctuațiile debitului. Sunt capabile să reziste la o presiune maximă de 250 bar. Acești acumulatori au un design sudat care oferă o toleranță superioară la contaminarea mediului și funcționează eficient cu apă și fluide lubrifiante. Alegeți dintr-o gamă de aceste acumulatoare cu diafragmă, disponibile în diametre de 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 și 4.060 inch.

StilModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț (ex. TVA)
AAD007B25T9A12.52 "4.37 "11 g / min€525.65
AAD016B25T9A12.95 "4.72 "11 g / min€576.62
AAD032B21T9A13.62 "5.35 "GPN 26€619.89
AAD050B21T9A14.06 "5.87 "GPN 26€726.84
AAD075B25T9A14.76 "6.54 "GPN 26€832.64
PARKER -

Acumulatoare de piston

Acumulatoarele hidraulice cu piston Parker sunt cele mai potrivite pentru reglarea și compensarea scurgerilor de fluide hidraulice din echipamentele de construcții sau de ridicare aeriană și prese hidraulice. Acești acumulatori de tip piston au un design testat la oboseală, cu garnituri Viton O-ring pentru piston pentru operațiuni fără scurgeri. În plus, ele sunt echipate cu capete filetate care pot fi reparate pentru a reduce timpul de nefuncționare a serviciului de instalare și întreținere și facilitează montarea și în orice poziție.

StilModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț (ex. TVA)
AACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "GPN 100€628.41
AACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "GPN 100€687.69
AA3N0058D1KG3.56 "14.34 "GPN 220€1,175.34
AA3N0116D1KG3.56 "22.56 "GPN 220€1,422.56
AA4N0116D1KG4.75 "16.19 "GPN 397€2,113.27
AA4N0231D1KG4.75 "25.19 "GPN 397€2,318.57
AA4N0347D1KG4.75 "34.31 "GPN 397€2,474.55
AA6N0231D1KG6.88 "17.38 "GPN 818€3,609.90
AA6N0578D1KG6.88 "30.63 "GPN 818€4,616.87
AA6N1155D1KG6.88 "52.63 "GPN 818€5,351.66
AA6N2310D1KG6.88 "96.63 "GPN 818€7,563.35
RFQ
StilModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț (ex. TVA)
ABA002B3T01A1G4.5 "11.13 "GPN 40€1,565.26
ABA01B3T01A1G6.75 "17 "GPN 150€2,032.67
ABA02B3T01A1G9.06 "21.38 "GPN 220€3,104.48
ABA05B3T01A1G9.06 "33.38 "GPN 220€4,016.91
ABA10B3T01A1G9.06 "54.38 "GPN 220€5,729.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?