GREENLEE Chei hidraulice de impact

Potrivit pentru șuruburi, acționarea elementelor de fixare și aplicații de găurire de mare viteză. Dispune de un mecanism de impact cu două ciocane pentru a oferi performanță și fiabilitate ridicate. Oferă un flux de aer maxim de 10 gpm cu un volum de până la 85 dB. Capabil să reziste la presiuni de până la 2500 psi

Filtru

GREENLEE -

Șuruburi de impact

Cheile hidraulice de impact Greenlee sunt potrivite pentru găurirea de mare viteză, operațiunile de acționare a elementelor de fixare și șuruburi în instalațiile de prelucrare a metalelor, auto și producție. Aceste chei de impact au mecanism de impact cu ciocan dublu pentru transmiterea cuplului mare și super bobină pentru comutarea rapidă între sistemele hidraulice cu centru închis și deschis. Au un design bine echilibrat cu tip de pistol, mâner termoizolat pentru confortul utilizatorului și butoane integrate pentru comutarea între rotația înainte și inversă.

StilModelDimensiune ChuckPresiune maximăMax. CuplulMin. CupluPreț (ex. TVA)
AH8508-1V7/16 hex.2500 psi400 ft.- lb.80 ft.- lb.€2,930.98
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400 ft.-lb @ 8 gpm400 ft.-lb @ 8 gpm€2,580.58
GREENLEE -

Cheie hidraulică cu impact, dimensiunea mandrinei de 7/16 inchi, 500 ft-lb la 8 gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HW1CJ2NFN€2,829.45
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?