PROTO Accesorii prize de impact

Filtru

PROTO -

Îmbinare universală de impact

StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ10670A1"5.375 "-€255.45
BJ74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€62.52
CJ66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"€54.82
DJ07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€128.10
CJ77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€57.97
PROTO -

Ştiftul de reţinere a impactului

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de puncteLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ10000P21"6, 82.125 "€4.18
AJ10000P11"4, 6, 81.875 "€3.92
BJ07500P3 / 4 "6, 122"€3.57
StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJRR100421"2 13 / 16 "Diametru canelură de 2-5/8".€15.31
AJRR500801 / 2 "15 / 16 "800 Șanț€9.91
AJRR500871 / 2 "1"870 Șanț€10.08
AJRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 Șanț€9.21
AJRR501051 / 2 "1.187 "1050 Șanț€9.94
AJRR501151 / 2 "1.25 "1150 Șanț€10.16
AJRR501301 / 2 "1.437 "1300 Șanț€9.91
AJRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 Șanț€9.96
AJRR501601 / 2 "1.75 "1600 Șanț€9.91
AJRR075203 / 4 "1.437 "Diametru canelură de 1-1/4".€14.39
AJRR075283 / 4 "1 15 / 16 "Diametru canelură de 1-3/4".€13.96
AJRR075323 / 4 "2.187 "Diametru canelură de 2".€14.48
AJRR075343 / 4 "2 5 / 16 "Diametru canelură de 2-1/8".€14.86
AJRR075363 / 4 "2.437 "Diametru canelură de 2-1/4".€14.59
PROTO -

Ştifturi/Inele de fixare a prizei de impact

Inelele de fixare Proto sunt cele mai potrivite pentru fixarea prizelor pe uneltele de antrenare pentru echipamente științifice și industriale, cercetare și dezvoltare și aplicații mecanice. Aceste inele de reținere au o construcție dintr-o singură bucată care previne ruperea materialului în timpul compresiei și oferă flexibilitate și durabilitate ridicate. Modelele selectate dispun de un indicator de zdrobire din rășină pentru avertizare în cazul uzurii excesive, asigurând o funcționare sigură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste inele de reținere a arborelui, disponibile în variante de știft din oțel și rășină Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea unitățiiMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJRR100281"Oţel6, 81 15 / 16 "1-3 / 4 "Groove Dia., 1.96" Hub Dia.€15.09
AJRR100401"-62 11 / 16 "2-1 / 2 "Groove Dia., 2.71" Hub Dia.€15.33
AJRR100361"--2.437 "2-1 / 4 "Groove Dia., 2.46 Hub Dia.€16.07
AJRR100321"Oţel6, 82.187 "2 "Groove Dia., 2.21" Hub Dia.€14.86
AJRR100341"Oţel6, 82 5 / 16 "2-1 / 8 "Groove Dia., 2.36" Hub Dia.€14.93
AJRR150701.5 "--4.875 "4-3 / 8 "Groove Dia., 4.63" Hub Dia.€18.63
AJRR150621.5 "--4.375 "3-7 / 8 "Groove Dia., 4.13" Hub Dia.€18.53
AJRR150541.5 "-63.875 "3-3 / 8 "Groove Dia., 3.63" Hub Dia.€17.96
AJRR150461.5 "-63.375 "2-7 / 8 "Groove Dia., 3.13" Hub Dia.€18.42
BJRR075233 / 4 "Pin de rășină6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.€14.26
BJRR075263 / 4 "Pin de rășină6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.€12.82
CJRR375123 / 8 "--1.25 "1/16" grosime€7.43
CJRR375953 / 8 "--1"1/16" grosime€7.97
CJRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16" grosime€7.86
CJRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16" grosime€8.08
CJRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16" grosime€7.85
CJRR375113 / 8 "--1.187 "1/16" grosime€7.70
PROTO -

O-Ring

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
AJ10000R11"4, 6, 82"2 "dia.€8.15
AJ10000R21"6, 82.25 "2 1/4 "dia.€8.31
BJ07500R3 / 4 "6, 12--€3.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?