STARRETT Accesorii micrometru

Include o varietate de accesorii cu bile micrometrice Starrett, tije de măsurare la capăt și alte accesorii de contact în diferite diametre și intervale

Filtru

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A234A-2121 "€319.18
A234A-2222 "€311.40
A234A-2323 "€322.48
STARRETT -

234 Tija de măsurare a capătului cu capăt sferic

StilModelDiametruGamăPreț (ex. TVA)
AS234C1 / 4 "1, 2 "€145.66
BS234E1 / 4 "1, 2, 3, 4, 5 "€398.79
CS234D1 / 4 "1, 2, 3 "€230.53
DS234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "€865.54
ES234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "€1,314.79
FS234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "€2,703.39
STARRETT -

Lansete de măsurare de capăt

Tijele de măsurare Starrett sunt utilizate pe mașinile-unelte pentru a compara calibrele și pentru a măsura suprafețele paralele. Aceste tije sunt construite folosind oțel special pentru scule, cu capete întărite și lipite cu precizie la o rază sferică. Ele vin integrate cu un mâner simplu sau izolat pentru a minimiza dilatarea termică de la căldura eliberată din mâna utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tije de măsurare la capăt, disponibile în diametre de 1/4, 7/16 și 3/8 inci.

StilModelDiametruGamăPreț (ex. TVA)
A234A-41 / 4 "4"€114.11
B234A-21 / 4 "2"€87.22
B234A-61 / 4 "6"€132.97
B234A-11 / 4 "1"€79.85
B234A-51 / 4 "5"€112.92
B234A-31 / 4 "3"€101.96
B234A-113 / 8 "11 "€184.14
B234A-73 / 8 "7"€147.92
B234A-83 / 8 "8"€159.08
B234A-93 / 8 "9"€177.52
B234A-103 / 8 "10 "€200.79
B234A-247 / 16 "24 "€359.82
B234A-177 / 16 "17 "€276.29
B234A-157 / 16 "15 "€212.94
B234A-137 / 16 "13 "€206.35
B234A-127 / 16 "12 "€201.58
B234A-147 / 16 "14 "€194.72
B234A-167 / 16 "16 "€225.48
B234A-187 / 16 "18 "€259.12
B234A-197 / 16 "19 "€279.80
B234A-207 / 16 "20 "€284.31
STARRETT -

Tije de măsurare a capetelor din seria 234M cu capete sferice

Tijele de măsurare a capetelor din seria 234M Starrett cu capete sferice sunt utilizate pe mașinile-unelte pentru a compara calibrele și a măsura suprafețele paralele. Aceste tije sunt construite folosind oțel special pentru scule, cu capete întărite și lipite cu precizie la o rază sferică. Sunt echipate cu un mâner simplu sau izolat pentru a reduce dilatarea termică de la căldura degajată din mâna operatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tije de măsurare, disponibile în diametre de 6.3, 9.5 și 11 inci.

StilModelDiametruGamăPreț (ex. TVA)
A234MA-256.3mm25mm€72.69
B234MA-756.3mm75mm€82.73
C234MA-1506.3mm150mm€114.44
D234MA-1256.3mm125mm€104.67
E234MA-1006.3mm100mm€94.60
F234MA-506.3mm50mm€84.55
C234MA-2259.5mm225mm€145.08
C234MA-2759.5mm275mm€207.44
C234MA-2509.5mm250mm€159.48
C234MA-2009.5mm200mm€141.12
C234MA-1759.5mm175mm€136.26
G234MA-35011mm350mm€208.93
H234MA-30011mm300mm€192.53
C234MA-57511mm575mm€309.91
C234MA-55011mm550mm€253.47
C234MA-52511mm525mm€249.22
C234MA-50011mm500mm€243.07
C234MA-47511mm475mm€225.82
C234MA-45011mm450mm€219.68
C234MA-40011mm400mm€219.05
I234MA-32511mm325mm€171.76
C234MA-42511mm425mm€211.54
StilModelPreț (ex. TVA)
A247A€38.61
A247D€38.97
STARRETT -

Tester portabil de duritate, scară Brinell, Rockwell, Shore și Vickers, 5.96 x 2.938 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3811AAH2QNK€5,347.47
STARRETT -

Stand micrometru exterior pentru I In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3206AE6MVK€320.55
STARRETT -

Atașament orificiu indicator, adâncime orificiu 1.6875 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
670BAH2GKY€151.46
STARRETT -

Rotiți Postul Snug

ModelArticolPreț (ex. TVA)
657HAH2RBP€125.92
STARRETT -

Atașament de echilibrare, tensiune Gage, absolviri de 0.001 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
696BAH2GKN€138.82
STARRETT -

Tija de măsurare a capătului 11 mm cu mâner din cauciuc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
234MA-600AE9ZMR€327.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?