MILWAUKEE Drivere de nuci

Ideal pentru îndepărtarea șuruburilor ruginite și dezlipite. Echipat cu un cap de șofer universal și prize adânci care se potrivesc și antrenează mai multe elemente de fixare, eliminând nevoia de unelte separate. Construcția din oțel forjat cu finisaj cromat oferă durabilitate și protecție împotriva ruginii.

Filtru

MILWAUKEE -

Nut Driver Red / Black Steel

StilModelHexDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricLungime coadăPreț (ex. TVA)
A48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€22.07
B48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€19.52
C48-22-24315 mm5.0mm7"metric3"€39.22
D48-22-24325.5 mm5.5mm7"metric3"€20.58
E48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€20.65
F48-22-24347 mm7.0mm7"metric3"€22.88
G48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€22.04
H48-22-24358 mm8.0mm7"metric3"€22.04
I48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€24.16
J48-22-243610 mm10.0mm7"metric3"€22.03
K48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€20.33
L48-22-243713 mm13.0mm7.5 "metric3"€24.74
MILWAUKEE -

Șoferul de nuci

StilModelHexDimensiune hexagonalăPreț (ex. TVA)
A48-22-24243 / 8 "3 / 8 "€23.49
B48-22-24203 / 16 "3 / 16 "€18.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?