MILWAUKEE Seturi de piulițe și suporturi de biți

Dispune de un vârf magnetic puternic pentru o prindere sigură și o cuplare neclintită a biților. Echipat cu un inel C pentru a reține un bit de inserție și inele cu coduri de culoare pentru o identificare rapidă și ușoară pe șantier. Oferiți o construcție din oțel, tratată termic, pentru o rezistență puternică la răsucire sau deformare.

Filtru

MILWAUKEE -

Extensii de biți

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-28-10003"€19.33
B48-28-400812 "€28.87
MILWAUKEE -

Suporturi de biți de impact

StilModelNumăr de bucațiLungime totalăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A48-32-451116"€18.931
B48-32-4305103"€111.1810
B48-32-42032503"€2,383.82250
MILWAUKEE -

Dispozitive de piuliță magnetice

StilModelSAE sau MetricDimensiunea unitățiiHexDimensiunea coziiDimensiune hexagonalăLungimeMaterialLungime totalăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Oțel forjat-€14.321
B49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€28.953
C49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€25.043
D49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€6.511
E49-66-4535-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-€9.021
F49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€7.191
G49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-€8.241
H49-66-4533-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-€8.451
I49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€26.053
J49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€8.271
K48-22-2535metric-8 mm-8.0mm--7"€31.751
L48-22-2536metric-10 mm-10.0mm--7"€34.971
M48-22-2532metric-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"€26.621
N48-22-2534metric-7 mm-7.0mm--7"€29.301
O48-22-2537metric-13 mm-13.0mm--7.5 "€37.431
P48-22-2531metric-5 mm-5.0mm--7"€26.711
Q48-22-2520SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"€27.511
R48-22-2522SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"€28.061
S48-22-2521SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"€27.511
T48-22-2523SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"€29.211
U48-22-2527SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "€37.921
V48-22-2524SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"€32.481
W48-22-2525SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"€35.561
X48-22-2526SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "€36.451
MILWAUKEE -

Set de șofer cu piuliță magnetică

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A49-66-45613€21.66
B49-66-45624€32.35
MILWAUKEE -

Driver de piuliță magnetică, unitate 7/16

StilModelLungimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A49-66-45261.875 "€73.373
B49-66-45061.875 "€12.641
C49-66-45362 9 / 16 "€13.291
MILWAUKEE -

Suport pentru vârf magnetic pentru biți

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A48-32-45022.375 "€11.90
B48-32-45033"€13.50
MILWAUKEE -

Ghid de unitate magnetică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-32-4508AA2RXB€15.25
MILWAUKEE -

Suport magnetic pentru biți 12 inch 1 bucată magnetic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-32-4512AA8RWC€23.98
MILWAUKEE -

Adaptor priză 3/8 inch Drive 1/4 hex in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-32-5031AE3MQP€8.56
MILWAUKEE -

Set adaptor pivot 11 piese 3.5 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-32-2301AA2RXW€65.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?