E JAMES & CO Tuburi din nailon

Filtru

E JAMES & CO -

Tuburi din nailon

StilModelPresiune de explozieÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A1523-0961251000 psi0.096 "455 la 70 de grade F1 / 8 "0.015 "€41.15
A1523-1061561000 psi0.106 "700 la 70 de grade F5 / 32 "0.025 "€76.01
A1523-3805001000 psi0.38 "500 la 70 de grade F1 / 2 "0.06 "€240.25
A1523-1902501000 psi0.190 "550 la 70 de grade F1 / 4 "0.03 "€87.49
A1523-2423121000 psi0.242 "465 la 70 de grade F5 / 16 "0.035 "€107.82
A1523-2953751000 psi0.295 "440 la 70 de grade F3 / 8 "0.040 "€133.47
A1523-1381871000 psi0.138 "565 la 70 de grade F3 / 16 "0.025 "€79.69
A1523-10mm12mm1200 psi10mm325 la 70 de grade F12 mm1mm€247.00
A1523-8mm10mm1500 psi8mm400 la 70 de grade F10mm1mm€132.96
A1523-6mm8mm2000 PSI6mm570 la 70 de grade F8mm1mm€106.66
A1523-1101872500 psi0.11 "960 la 70 de grade F3 / 16 "0.039 "€92.27
A1523-0781252500 psi0.078 "850 la 70 de grade F1 / 8 "0.024 "€57.20
A1523-4mm6mm2500 psi4mm720 la 70 de grade F6mm1mm€76.63
A1523-2.7mm4mm2500 psi2.7mm695 la 70 de grade F4"0.650mm€87.09
A1523-1883122500 psi0.188 "910 la 70 de grade F5 / 16 "1 / 16 "€148.74
A1523-225-3752500 psi0.225 "920 la 70 de grade F3 / 8 "0.075 "€215.29
A1523-2905002500 psi0.29 "980 la 70 de grade F1 / 2 "0.105 "€390.71
A1523-1502502500 psi0.150 "920 la 70 de grade F1 / 4 "1 / 2 "€92.27
A1523-3mm5mm3500 PSI3mm900 la 70 de grade F5"1mm€111.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?