Accesorii de perete pentru tablă și lamelă

Filtru

SOVELLA -

Set de cârlig

StilModelPreț (ex. TVA)
A14-839541-51€223.43
A14-839542-51€477.91
A14-839543-51€681.51
A14-839544-51€988.78
A14-839545-51€1,159.27
StilModelLățimea interioarăPreț (ex. TVA)
A998361"€67.89
A998333 / 8 "€76.09
A998355 / 8 "€78.80
KENNEDY -

Set cârlig din seria VTC

StilModelPreț (ex. TVA)
A99851€89.13
B99853€417.26
C99852€266.12
APPROVED VENDOR -

Set de coșuri pentru tablă

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A5TPP25.375 "3"4.12 "€116.38
B5TPP37.375 "3"4.12 "€139.56
C5TPP410.875 "5"11 "€85.98
ZICO -

Clemă de primăvară standard

StilModelCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ACL 1.00Negru5 / 8 "1.125 "1.12 "€117.31
BCL 1.50Negru5 / 8 "1.625 "1.62 "€90.25
CCL .75Negru1 / 2 "1.375 "3 / 4 "€116.76
DCL 1.25Negru5 / 8 "1.375 "1.38 "€109.56
ECL 2.00Roșu5 / 8 "2.125 "2.12 "€88.35
HALLOWELL -

Raft de tablă

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
AFKWS22ME-HT22 "€135.61
AFKWS30ME-HT30 "€145.17
AFKWS36ME-HT36 "€161.07
KENNEDY -

Foaie decupată seria KYAccry

StilModelCuloriConstrucţiePreț (ex. TVA)
A99815AlbastruVinilin€64.80
B99814RoșuVinilin€68.02
C99816AlbVinilin€65.51
D99817GalbenFormat€65.51
KENNEDY -

Cârlige din seria KYAccry

StilModelAdâncimea totalăPreț (ex. TVA)
A998201"€55.16
A998212"€56.47
B998232.375 "€58.47
A998223"€56.97
B998244"€58.54
B998256"€74.78
TRITON -

Suport pentru scule dublu magnetic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KTI-72450AC7MEU€42.43
STRUCTURAL PLASTICS -

Blocare rotiță 150 Lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CS2089AF3QXP€65.61
METRO -

Set de mâneci reglabile cu pană de 4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SAKITA2AF4UCM€12.66
SOVELLA -

Suport șurubelniță 2 inci înălțime x 2-1 / 4 inci lățime 22 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
838365-51AH6EVK€26.95
SOVELLA -

Îmbinare în colț 1-1 / 2 inci Înălțime x 2-5 / 8 inci Lățime x 1-1 / 2 inci Adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
847615-51AH6EXB€50.68
METRO -

Coș de accesorii pentru rotiță - pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PK0059GAF3TJM€115.60
SOVELLA -

Suport set chei 2-1 / 2 inch Înălțime x 1 inch Lățime x 22 inch Adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
838357-51AH6EVJ€41.69
SOVELLA -

Suport pentru burghie 1-3 / 4 inci Înălțime x 1-5 / 8 inci Lățime 22 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
838373-51AH6EVL€59.55
KENNEDY -

Cârlig dublu închis din oțel, tip montare suspendată, argintiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
99876CD3FUM€122.25
SOVELLA -

Suport cablu 4 Inch Înălțime x 2 Inch Lățime x 8-1 / 2 Inch Adâncime 22 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
838896-51AH6EVN€100.81
TRITON -

Coș de tablă argintiu 1/4 inch orificiu rotund PK5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
77500AH7BQL€27.32
KENNEDY -

Suport pentru șurubelniță din oțel, tip de montare suspendată, gri, vopsit cu pulbere

ModelArticolPreț (ex. TVA)
99840CD3FUE€57.51
MAG-MATE -

Suport pentru cană / pahar, single

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CCH11CD8XGM€42.30
Vezi detalii

Accesorii de perete pentru tablă și lamelă

Accesoriile pentru pereți și șipci sunt utilizate pentru creșterea eficienței depozitării în instalațiile de lucru și depozite, pentru a menține zona organizată și fără a se aglomera. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste accesorii de la Hallowell, Kennedy, Mag-Mate, Metrou, Sovella, Materiale plastice structurale, Suncast, Triton și Zico. Aceste unități includ articole precum umerașe pentru unelte pneumatice, cleme de montare a coșului de gunoi, suporturi pentru cabluri, îmbinări de colț, cârlige, roți de blocare, suporturi pentru scule, tăvi pentru rafturi, distanțiere și kituri de accesorii pentru șipci. Cârligele duble din oțel cu capetele închise sunt lustruite cu un finisaj de zinc strălucitor sau negru și pot fi folosite pentru prinderea cablurilor sau furtunurilor electrice. Acestea permit o instalare ușoară din partea frontală, eliminând astfel nevoia de a scoate panoul de pereți și de a înșuruba cârligele în poziție. Ele sunt disponibile cu valori de sarcină cuprinse între 8.8 și 150 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?