RIDGID Chei pentru țevi

Chei drepte, deplasate, maimuță și pentru țevi cu fălci reglabile pentru a prinde ferm țevile. Folosit pentru a întoarce țevile filetate și fitingurile de țevi în timpul asamblarii sau demontării

Filtru

Cheile pentru țevi RIDGID sunt unelte de mână care sunt benefice în întoarcerea țevilor și strângerea/slăbirea conexiunilor țevilor filetate folosind fitinguri filetate rotunde. Aceste chei sunt folosite de instalatorii din industria conductelor și a construcțiilor.
RIDGID -

Chei pentru țevi

StilModelPreț (ex. TVA)
AS-2€1,152.98
BE-6€58.90
CS-6A€2,278.01
DS-8A€3,310.92
ES-4A€1,683.41
BE-924€347.75
BE-12€90.30
RIDGID -

Cheie dreapta pentru conducte

Cheile pentru țevi drepte Ridgid sunt proiectate pentru a întoarce țevile filetate și fitingurile de țevi pentru strângerea sau slăbirea ansamblurilor de instalații sanitare. Acestea au o carcasă robustă din fontă ductilă și mânere I-beam pentru un efect de pârghie îmbunătățit. Aceste chei pentru țevi sunt, de asemenea, echipate cu o falcă reglabilă cu cârlig forjat, flotant complet, cu filete autocurățătoare și un ansamblu cu arc înlocuibil. Sunt disponibile în opțiuni de lungime de 10, 18, 24 și 36 inch.
De asemenea, oferim brandul chei pentru țevi de capăt ideal pentru lucrul în spații restrânse sau aproape de perete.

StilModelManipulați materialulArticolCapacitatea maxilaruluiMaterial maxilarTipul maxilaruluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A31115AluminiuCheie dreapta pentru conducte6"Oțel forjatStandard cu cârlig plutitor complet48 "€875.07
B12693AluminiuCheie dreapta pentru conducte3/8 la 2 "Oțel forjatÎn formă de V, încărcat cu arc14 "€152.59
C31090AluminiuCheie dreapta pentru conducte1 1 / 2 "Oţelzimțată10 "€94.97
D47057AluminiuCheie dreapta pentru conducte2"Oțel forjatStandard cu cârlig plutitor complet12 "€117.79
E31095AluminiuCheie dreapta pentru conducte2"Oţelzimțată14 "€121.62
B12698AluminiuCheie dreapta pentru conducte1/2 la 3 "Oțel forjatÎn formă de V, încărcat cu arc18 "€196.47
E31100AluminiuCheie dreapta pentru conducte2.5 "Oţelzimțată18 "€154.49
E31105AluminiuCheie dreapta pentru conducte3"Oţelzimțată24 "€245.94
E31110AluminiuCheie dreapta pentru conducte5"Oţelzimțată36 "€455.81
F10358FontăCheie pentru țevi RapidGrip3/8 la 2 "Oțel forjatÎn formă de V, încărcat cu arc14 "€108.10
G31395FontăCheie dreapta pentru conducte1.5 "Oțel forjatStandard cu cârlig plutitor complet10 "€84.15
H31020FontăCheie dreapta pentru conducte2"Oţelzimțată14 "€77.50
H31025FontăCheie dreapta pentru conducte2.5 "Oţelzimțată18 "€117.70
H31000FontăCheie dreapta pentru conducte3 / 4 "Aliaj de oțelzimțată6"€54.50
H31045FontăCheie dreapta pentru conducte8"Oţelzimțată60 "€882.92
H31010FontăCheie dreapta pentru conducte1.5 "Oţelzimțată10 "€63.67
H31035FontăCheie dreapta pentru conducte5"Oţelzimțată36 "€390.82
H31040FontăCheie dreapta pentru conducte6"Oţelzimțată48 "€605.16
H31030FontăCheie dreapta pentru conducte3"Oţelzimțată24 "€181.35
I31005FontăCheie dreapta pentru conducte1"Aliaj de oțelzimțată8"€60.48
F10348FontăCheie rapidă pentru țevi3/8 To 1-1/2"Oțel forjatÎn formă de V, încărcat cu arc10 "€98.78
H31015FontăCheie dreapta pentru conducte2"Oţelzimțată12 "€71.50
RIDGID -

Cheie de țeavă offset

StilModelManipulați materialulArticolCapacitatea maxilaruluiMaterial maxilarTipul maxilaruluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A31120AluminiuCheie de țeavă offset2"Oțel forjatStandard, paralel cu mânerul cu cârlig îngust14 "€178.82
A31130AluminiuCheie de țeavă offset3"Oțel forjatStandard, paralel cu mânerul cu cârlig îngust24 "€363.84
B31125AluminiuCheie de țeavă offset2.5 "Oțel forjatCârlig standard, îngust18 "€240.39
C31305FontăCheie hexagonală offset1 1/8" până la 2 5/8"Aliaj de oțelHex, îngust, fără dinți9.5 "€87.60
RIDGID -

Cheie de țeavă de capăt

Cheile pentru țevi RIDGID sunt utilizate pentru a prinde, întoarce și strânge țevile filetate și fitingurile pentru țevi pentru instalarea sau îndepărtarea acestora. Acestea sunt dotate cu fălci din oțel/oțel forjat cu capacități de deschidere de până la 3 inci și mânere din aluminiu/fontă pentru mai puțină tensiune pe braț. Aceste chei sunt ideale pentru lucrări în spații compacte și aplicații deasupra capului. Acestea îndeplinesc standardele Federal Specification GGG-N65IE, Tip II, Clasa A și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 10 și 24 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă chei pentru țevi compensate cu capacități ale maxilarului variind de la 1-1/8 la 3 inci.

StilModelManipulați materialulCapacitatea maxilaruluiMaterial maxilarTipul maxilaruluiLungime totalăTether capabilPreț (ex. TVA)
A90107Aluminiu1.5 "OţelStandard cu cârlig plutitor complet10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€116.19
B90117Aluminiu2"Oțel forjatStandard cu cârlig plutitor complet14 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€154.92
B90122Aluminiu2.5 "Oțel forjatStandard cu cârlig plutitor complet18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€189.53
C31070Fontă2"Oțel forjatStandard14 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€100.88
C31075Fontă2.5 "Oțel forjatStandard18 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€149.25
D89445Fontă3"Oţelzimțată24 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€310.16
RIDGID -

Cheie de țeavă dreaptă, maxilară netedă fără dinți, lungime de 12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31400AE3TRN€107.06

DESCRIERE

  • Cheile pentru țevi RIDGID au carcasă robustă, din fontă ductilă, care ține seama de designul lor robust.
  • Au un mâner cu fascicul în I pentru a rezista vibrațiilor de mare intensitate.
  • Sunt echipate cu fire de auto-curățare pentru a promova un timp de nefuncționare redus.
  • Chei pentru țevi RIDGID sunt potrivite pentru conducte de-a lungul unui perete, în limite strânse sau în linii paralele apropiate.
  • RIDGID Chei pentru țevi offset au o deschidere pentru fălci paralelă cu mânerul și un cap de falcă cu cârlig mai îngust pentru un acces mai ușor în spații mici.
  • Aceste chei pentru țevi sunt, de asemenea, disponibile în construcție din aluminiu pentru a prezenta caracteristici ușoare și pentru a oferi operațiuni ușoare.

Mecanism de lucru

  • Fixați cheia pentru țevi pe piesa de prelucrat.
  • Luați o poziție de operare adecvată.
  • Păstrați un spațiu între tija fălcii cârligului și piesa de prelucrat.
  • Reglați poziția cârligului prin rotirea piuliței.
  • Aplicați forța în sensul de rotație necesar.

Întrebări Frecvente

Aceste chei sunt compatibile cu legarea?

Cheile pentru țevi RIDGID pot fi legate folosind un echipament adecvat de prindere.

Ce dimensiuni pot manevra țevile cheile offset?

RIDGID produce o gamă de chei offset cu capacități diferite ale fălcilor care pot manipula țevi cu diametre cuprinse între 1/8 și 3 inci.

Ce mecanism este mai bun pentru acționarea cheii, împingere sau tragere?

Tragerea unei chei vă oferă mai mult control în situații neprevăzute decât împingerea ei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?