PARKER Racorduri pentru tuburi din polietilenă

Tuburi din polietilenă Parker din seria PEFR, ideale pentru comenzile pneumatice în sistemele HVAC. UL 94 V-2 listat pentru rezistență excelentă la flacără. Poate funcționa la o presiune maximă de 185 PSI. Compatibil cu unitățile Parker Fast & Tite, Prestolok din alamă și Dubl-Barb

Filtru

PARKER -

Tuburi din polietilenă din seria PEFR, negru

Tuburile din polietilenă din seria Parker PEFR sunt unități excelente rezistente la flacără, concepute pentru utilizare în medii cu stropi de sudură/scântei și comenzi pneumatice în sistemele HVAC. Aceste unități sunt fabricate din polietilenă liniară de joasă densitate (LLDPE) pentru a oferi o rezistență mai mare la fisurarea prin stres datorată substanțelor chimice, săpunurilor, solvenților sau uleiurilor. Acestea sunt conforme cu standardele UL 94 V-2 și ASTM D-1693 și sunt disponibile la presiuni de operare de 100, 140, 155 și 185 PSI.

StilModelMax. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț (ex. TVA)
APEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€13.52
RFQ
APEFR-4-0500140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€4.47
RFQ
APEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€8.84
RFQ
APEFR-6-0500155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€8.23
RFQ
APEFR-2.5-0500185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.94
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?