ENERPAC Accesorii pentru manometru

Manometre adaptoare concepute pentru montarea ușoară a manometrelor în sistemele hidraulice. Prezintă un capăt tată care se înșurubează în portul pompă/cilindru, un capăt femel NPTF de 3/8 inch care acceptă furtunul sau cuplajul și un al treilea port pentru conexiunea pozitivă. Permiteți o presiune maximă de funcționare de 10000 psi

Filtru

ENERPAC -

Adaptoare de măsurare seria GA

StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea portului de măsurareDimensiunea finală masculinăPreț (ex. TVA)
AGA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€174.39
BGA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€212.06
BGA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€181.98
BGA-26.1 "1.38 "1 / 2 "3 / 8 "€190.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?