Accesorii PTAC și PTHP

Filtru

FRIEDRICH -

Grila arhitecturală

Grilajele arhitecturale Friedrich sunt folosite pentru a acoperi găurile și deschiderile din perete, cum ar fi manșoanele, plenumul și decupările pentru aer condiționat. Decupajele permit trecerea aerului în ambele direcții și protejează aripioarele monedelor AC de deteriorare. Cablurile de alimentare Friedrich au acoperiri exterioare din plastic/polimer pentru izolare și siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de grile arhitecturale, disponibile în culorile bej, clar și alb Raptor Supplies.

StilModelamperiCuloriArticolConfigurare plug NEMAVoltajPreț (ex. TVA)
APXBG-BejGrila arhitecturală--€284.31
BVPAL2--Grila arhitecturală--€458.46
CPXAA-clarGrila arhitecturală--€245.70
DPXPC26515A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P265 VAC€82.53
DPXPC23015A15AlbCablu de alimentare PTAC6-15P230 / 208 VAC€127.46
DPXPC23020A20AlbCablu de alimentare PTAC6-20P230 / 208 VAC€140.09
DPXPC26520A20AlbCablu de alimentare PTAC7-20P265 VAC€85.84
FRIEDRICH -

Plenul de perete

Friedrich produce plenuri de perete pentru aparatele de aer condiționat pentru instalarea într-o deschidere a peretelui pentru a susține șasiul vertical al aparatului de aer condiționat. Șasiul alunecă în plenul de perete și este etanșat printr-o garnitură pentru a elimina zgomotul vibrațional. Aceste unități constau dintr-un plenum interior și exterior pentru a asigura o potrivire perfectă între șasiu și perete.

StilModelAdâncimePreț (ex. TVA)
AVPAWP1-85-1 / 2 până la 8 "€500.34
AVPAWP1-148 - 14 "€629.88
FRIEDRICH -

Subbaze alimentate

Subbazele alimentate Friedrich sunt ideale pentru a oferi o bază pentru montarea aparatelor de aer condiționat în clădiri de birouri și instituții medicale. Aceste subbaze electrice pot fi instalate pe pereți cu grosimea mai mică de șase inci și au orificii electrice pentru conectarea întrerupătoarelor sau întrerupătoarelor de alimentare. Au acces la cablurile de teren pentru o configurare și întreținere ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste subbaze din oțel, disponibile în variante de 15, 20 și 30A pe Raptor Supplies.

StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
APXSB2651515265 VAC€308.97
APXSB2302020230 VAC€292.10
APXSB2303030230 VAC€306.62
APXSB2653030265 VAC€329.57
FRIEDRICH -

Cablu optional

Cablurile opționale Friedrich servesc ca accesorii de instalare pentru aparatele de aer condiționat montate pe perete. Acestea asigură cablarea unităților de curent alternativ la o sursă electrică. Aceste cabluri sunt disponibile în opțiuni de lățime de 1.25 și 5 inchi Raptor Supplies.

StilModelConfigurare plug NEMAVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
APXPC230306-30R208 / 230 VAC5"€170.52
BPXPC265307-30R265 VAC1.25 "€78.58
FRIEDRICH -

Set de scurgere a condensului - pachet de 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PXDR10AB3XVL€333.03
FRIEDRICH -

Manșon izolat de perete, înălțime de 16 inci, lățime de 42 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDXWSAAB3XVM€295.93
FRIEDRICH -

Set de conducte cu cutie de joncțiune, înălțime de 9 inci, lățime de 9 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PXCJAAB3XVQ€102.99
FRIEDRICH -

Set de scuturi pentru termostat la distanță, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PDXRTAAE8KWD€92.13
FRIEDRICH -

Grilă standard anodizată argintie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PXGAAB3XVJ€120.54
FRIEDRICH -

Subbază decorativă fără alimentare, lățime de 43 inci, adâncime de 6 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PXSBAAB3XVP€199.77
FRIEDRICH -

Grilaj de aer / panou de acces, lățime de 29 inci, înălțime de 58 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VPRG4AC2CPE€720.91

Accesorii PTAC și PTHP

Accesorii PTAC și PTHP de la Friedrich oferă soluții all-in-one de răcire și încălzire. Acestea includ grilaje arhitecturale, seturi de evacuare a condensului, seturi de conducte cu cutii de joncțiune, subbaze decorative, tavi de scurgere, manșoane izolate de perete, cabluri opționale, cabluri de alimentare PTAC și termostate la distanță, plen de perete și termostate și multe altele. Subbazele electrice Friedrich oferă o bază pentru montarea aparatelor de aer condiționat. Aceste subbaze sunt echipate cu decoduri electrice pentru conectarea întrerupătoarelor de alimentare sau întrerupătoarelor de circuit și pot fi instalate pe pereți cu grosimea mai mică de șase inci. Acestea au o construcție din oțel pentru rezistență la coroziune și oferă acces la cablurile de teren pentru a asigura o instalare și întreținere ușoară. Plenele de perete ale mărcii sunt instalate în deschiderile de perete pentru a susține porțiunea exterioară a șasiului unui VPAC. Aceste unități au un plenum interior și exterior pentru a asigura o potrivire perfectă între perete și șasiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?