HANKISON Uscătoare cu aer comprimat refrigerate

Alimentare cu aer comprimat rece, uscat și curat cu uscătoare frigorifice din seria HIT și HPR cu un debit maxim de 125 CFM. Îndepărtați continuu umiditatea din aer și includeți un filtru de 3 microni pentru a elimina 60% din aerosolii din ulei. Oferă o temperatură maximă de admisie de 180 ° F și este disponibilă în surse de 115/460 VCA

Filtru

HANKISON -

Uscătoare de aer comprimat

StilModelInălțime totalăCFMfinalizareaLățimea totalăDimensiunea conducteiAmplificatori de încărcare completăClasa ISOMax. Temperatura ambientală.Preț (ex. TVA)
AHPR5-1015 "10Acoperit cu pulbere epoxidică13 "3/8 "OD2.526110 grade F€1,874.02
AHPR1515 "15Acoperit cu pulbere epoxidică13 "3/8 "OD2.635110 grade F€2,279.75
BHPR2522 "25Acoperit cu pulbere epoxidică15 "3/4 "NPT6.006110 grade F€2,896.06
BHPR3522 "35Acoperit cu pulbere epoxidică15 "3/4 "NPT6.006110 grade F€3,434.61
CHPR5022 "50Acoperit cu pulbere epoxidică20 "3/4 "NPT7.256110 grade F€4,830.14
DHITN12541 "-Pudră acoperită18 "-9.25A-113 ° F€11,196.57
HANKISON -

Uscătoare cu aer comprimat refrigerate

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AFLX1.5-1Uscător de aer€10,784.73
BHPRN200-4Uscător de aer€10,412.76
BHPRN400-4Uscător de aer€16,804.59
CFLX3.1Uscător de aer€18,065.53
BHPRN300-4Uscător de aer€14,111.70
BHPRN250-4Uscător de aer€12,025.47
AFLX2.1-4Uscător de aer€13,550.31
DHPRN150-1Uscător de aer€8,177.13
AFLX1.2Uscător de aer€8,678.23
EHITN25Uscător de aer€4,228.62
EHITN20Uscător de aer€3,979.90
F3YA48BUscător de aer€5,243.66
GFLX5.5Uscător de aer€23,895.56
GFLX4.5Uscător de aer€20,533.84
EHITN75Uscător de aer€8,265.32
EHITN50Uscător de aer€7,797.52
EHITN35Uscător de aer€5,295.46
HHPRN125Uscător de aer comprimat€8,038.64
IFLX1.1Uscător de aer comprimat€9,456.43
HHPRN100Uscător de aer comprimat€6,813.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?