KNIPEX Cleste pentru inele de fixare și blocare

Utilizat pe scară largă la instalarea sau îndepărtarea inelelor de fixare, de blocare sau de reținere. Prezintă o construcție din oțel pentru rezistență și durabilitate, iar vârfurile fălcilor pentru a ține în siguranță capetele inelelor și pentru a evita ruperea

Filtru

KNIPEX -

Set de clești de inel de fixare

Seturile de clești pentru inele de reținere Knipex sunt utilizate pentru a instala sau îndepărta inelele de reținere interne și externe de pe arborii canelați, inelele de fixare și inelele de fixare de pe alezajele și arborii canelați. Aceste seturi conțin patru clesți pentru inele de reținere de diferite diametre ale fălcilor și o pungă de nailon cu o clemă de blocare. Cleștii certificati DIN 5254 B și DIN 5256 D din acest set sunt fabricați din oțel crom-vanadiu și au un mâner acoperit cu plastic cu arc încorporat (la modelele selectate) pentru reducerea oboselii și a forței de prindere excesive. Pentru reducerea alunecării inelului pe găuri sau lucrări precise pe inele mici de reținere, acești clesți au un vârf fix / îndoit / drept / îndoit și drept cu un unghi de vârf de 0 / 90 de grade. Acești clești Knipex pot fi folosiți pe arbori și alezaje cu diametre de până la 2-3/8 inci. Raptor Supplies oferă aceste seturi de clești pentru inele de reținere Knipex în diferite dimensiuni de vârf.

StilModelTip sfatPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.TipMânerMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț (ex. TVA)
A00 19 56Îndoit și drept3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Intern externAcoperit cu plastic, arc de revenire la exteriorOțel cromat forjat Vandium7.25 "Da€245.14
B9K 00 19 51 SUAFixed1/2 la 1 ", 3/4 la 2-3 / 8"3/8 la 1 ", 3/4 la 2-3 / 8"Intern externAcoperit cu plastic, revenire primăvară la extOțel electric crom-vanadiu5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Da€234.80
C9K 00 19 54 SUAFixed5/16 la 1/2 ", 3/4 la 2-3 / 8"1/8 la 3/8 ", 3/4 la 2-3 / 8"Intern externAcoperit cu plastic, revenire primăvară la extChrome Vanadiu Steel5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Da€240.35
D9K 00 19 52 SUAFixed1/2 la 1 "3/8 la 1 "Intern externAcoperit cu plastic, revenire primăvară la extOțel electric crom-vanadiu5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Da€212.46
E9K 00 19 53 SUAFixed3/8 la 1/2 ", 3/4 la 2-3 / 8"1/8 la 3/8 ", 3/4 la 2-3 / 8"Intern externAcoperit cu plastic, revenire primăvară la extOțel electric crom-vanadiu5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Da€219.59
F9K 00 19 01 SUAOțel forjat crom-vanadiu1/2 la 1 "-InternAcoperit din plasticOțel cromat forjat Vandium5.75 "Nu€247.53
G9K 00 19 02 SUAOțel forjat crom-vanadiu-3/4 to 2-3/8"ExternAcoperit din plasticOțel cromat forjat Vandium4.25 "Nu€286.12
H00 19 57Drept1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Intern externAcoperit cu plastic, arc de revenire la exteriorOțel cromat forjat Vandium5-1/2 And 7-1/4"Da€226.10
KNIPEX -

Cleste inel de fixare

StilModelLungime totalăPentru Bore Dia.Pentru Shaft Dia.Întoarcerea primăveriiStilDimensiunea sfaturilorTip sfatTipPreț (ex. TVA)
A46 21 A01 SBA5"-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "FixedExtern€75.93
B46 31 A12 SBA5"-3/8 la 1 "Da-0.049 "FixedExtern€74.12
C46 31 A02 SBA5"-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "FixedExtern€74.90
A46 21 A11 SBA5"-3/8 la 1 "Da-0.049 "FixedExtern€70.34
D49 11 A05.5 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "DreptExtern€65.83
E46 11 G15.5 "-5/32 până la 9/32 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€47.06
F44 13 J05.5 "8 până la 13 mm-NuIntern-Fixed-€65.03
G46 11 G25.5 "-3/16 până la 1/2 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€50.50
H44 11 J0 SBA5.5 "5/16 până la 1/2 "-Nu-0.035 "FixedIntern€60.29
I48 11 J15.5 "1/2 la 1 "-Nu-0.05 "DreptIntern€60.17
D49 11 A15.5 "-3/8 la 1 "Da-0.05 "DreptExtern€66.99
G46 11 G35.5 "-9/16 până la 11/16 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€52.27
I48 11 J05.5 "5/16 până la 1/2 "-Nu-0.035 "DreptIntern€58.73
F44 13 J15.5 "12 până la 25 mm-NuIntern-Fixed-€70.47
J49 31 A05.5 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "DreptExtern€69.42
E46 11 G05.5 "-1/64 până la 5/32 "Da--DreptExtern, pentru montarea inelelor de prindere€81.38
K44 23 J115.25 "12 până la 25 mm-NuIntern-Fixed-€64.03
H44 11 J1 SBA5.75 "1/2 la 1 "-Nu-0.049 "FixedIntern€60.43
L46 11 A15.75 "-3/8 "până la 1"NuExtern-Fixed-€57.24
M46 11 A0 SBA5.75 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "FixedExtern€64.67
N46 11 A1 SBA5.75 "-3/8 la 1 "Da-0.049 "FixedExtern€64.84
O49 41 A015.125 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "ÎndoitExtern€86.06
P49 21 A115.125 "-3/8 la 1 "Da-0.05 "ÎndoitExtern€72.42
Q48 21 J015.125 "5/16 până la 1/2 "-Nu-0.035 "ÎndoitIntern€63.87
P49 21 A015.125 "-1/8 până la 3/4 "Da-0.035 "ÎndoitExtern€71.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?