SPEEDAIRE Nituri

Nituitoare cu aer concepute pentru a introduce rapid nituri în acoperișuri din fibră de sticlă, jaluzelele, curelele pentru agățat și paravanele. Constructie din aluminiu/compozit pentru reflectivitate excelenta, conductivitate termica ridicata si rezistenta la coroziune. Oferit în lungimi cuprinse între 8.9 și 13.375 inci

Filtru

SPEEDAIRE -

Nituitoare cu aer

StilModelConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimePresiune maximăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A3CRH4Aluminiu3 1 / 5 "General10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb.€344.61
B45RM38Aluminiu / compozit3.75 "Taxa industrială9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.€1,002.08
RFQ
SPEEDAIRE -

Instrument pentru nituri cu aer

Nituile cu aer SPEEDAIRE sunt unelte de nituire cu aer, utilizate pentru a face instalarea piulițelor filetate ușoară și rapidă pe tuburi subțiri de metal. Acestea comprimă partea din spate a piuliței de nituri pentru a o fixa pe loc. Aceste nituitoare cu aer au o construcție din aluminiu cu un design ergonomic ușor. Acestea au un conector cu schimbare rapidă pentru tirant și au porturi FNPT pentru intrarea aerului. Alegeți dintr-o gamă largă de nituitoare cu aer, disponibile și în varianta de construcție compozită.

StilModelAdmisieConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A3CRH81/4 "NPTCompozit3.5 "Industrial12.5 "11 "5.54 lb.€4,181.23
B3CRH31/4 "NPTAluminiu3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.€356.34
C3CRH61/8 "NPTCompozit4 1 / 5 "Industrial13 "13.375 "4.15 lb.€1,361.79
D3CRH71/8 "NPTCompozit5"Industrial13 "13.375 "4.62 lb.€1,474.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?