Curele de șlefuit

Filtru

3M -

Curea de slefuire de calitate fina

StilModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimePreț (ex. TVA)
A264341.5 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro12060 "€369.64
B300061 / 2 "Oxid de aluminiuNon-WovenNailon-Albastru verde-18 "€321.47
C268062"Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro12018 15 / 16 "€290.09
D336672"Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro12060 "€390.55
E265602"Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro12048 "€385.18
C263882.5 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro12060 "€497.31
F843073.5 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăPânză de poliesterYFPortocaliu12015.5 "€24.20
G843033 / 4 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăPânză de poliesterYFPortocaliu12018 "€1,066.85
H7685952 "Oxid de aluminiuPalton deschis, lipit cu rășinăPânzăYMaro120103 "€4,083.23
I2859152 "Oxid de aluminiuPalton închis, antistaticHârtieFBronza15075 "€1,309.57
StilModelCuloriCalitatePietrișPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66623333725NegruExtra grosier36€474.778
A66623335042MaroAspru80€450.198
A66623335118MaroMediu150€609.958
MERIT -

Cureaua de șlefuit, 2"x48", oxid de aluminiu

StilModelCuloriCalitatePietrișPreț (ex. TVA)
A08834194015MaroAspru80€14.10
B05539568393MaroMediu150€34.14
MERIT -

Cureaua de șlefuit, 1/2"x24", oxid de aluminiu

StilModelCuloriCalitatePietrișPreț (ex. TVA)
A66623333513AlbastruFoarte bine360€5.88
B66623333498MaroMediu150€5.88
NORTON ABRASIVES -

Curele abrazive cu oxid de aluminiu de 2-3 / 4 inci x 15-1 / 2 inci

Curelele de șlefuit Norton Abrasives sunt proiectate pentru aplicații de debavurare, pregătire a suprafețelor și finisare finală de uz general, precum și pentru eliminarea decupării și decupării suprafețelor. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu pentru tăiere și finisare consistente. Aceste curele nețesute au un suport puternic din nailon pentru durabilitate și rigiditate și un suport X-weight pentru a asigura o funcționare durabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele, disponibile în culorile albastru, negru, maro, verde și maro.

StilModelCuloriCalitatePietrișPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66623333694AlbastruFoarte bine360€539.4210
A66623333628MaroAspru80€539.5010
NORTON ABRASIVES -

Curele de șlefuit Vortex Rapid Prep, oxid de aluminiu

Benzile de șlefuit din seria Norton Abrasives Vortex Rapid Prep sunt utilizate pentru șlefuirea de mare viteză a suprafețelor plane; ideal pentru modelarea și finisarea lemnului, îndepărtarea vopselelor, finisarea metalelor și aliajelor și șlefuirea fibrei de sticlă. Acestea sunt înfășurate în jurul unui tambur sau a unui motor care se rotește electric pentru acțiune de șlefuire continuă cu o rolă de abraziv (oxid de aluminiu). Aceste curele au suport din nailon pentru a oferi suport stratului abraziv prin rezistență la presiunea ridicată de șlefuire și sunt foarte flexibile pentru a se conforma contururilor. Tehnologia clean bond oferă un finisaj fără pete. Alegeți dintr-o gamă largă de benzi de șlefuit de calitate fină, disponibile în dimensiuni de granulație 80, 150, 220 și 360 pe Raptor Supplies.

StilModelCuloriCalitatePietrișPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66623335135AlbastruFoarte bine360€706.0010
A66623335040MaroAspru80€706.0010
A66623335112MaroMediu150€706.0010
NORTON ABRASIVES -

Curele de șlefuit portabile, acoperite cu abraziv, albastru

Curele de șlefuit portabile Norton Abrasives sunt proiectate pentru tăierea sau șlefuirea suprafețelor foarte aspre și aplicații de rotunjire sau modelare manuală. Acestea au o construcție abrazivă din zirconiu cu alumină pentru ascuțire pentru tăieri rapide și agresive și au poliester de greutate X, suport impermeabil, ideal pentru operațiuni uscate sau umede. Aceste curele vin cu grade abrazive fine sau medii pentru o finisare netedă și sunt disponibile în granulație 80 și 120.

StilModelCalitatePietrișPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66623373749E bună120€10.045
A66623373748Mediu80€15.095
NORTON ABRASIVES -

Curele de șlefuit abrazive, acoperite, albastre

Curelele abrazive Norton sunt ideale pentru tăierea sau șlefuirea suprafețelor extrem de aspre, precum și pentru aplicații de rotunjire sau modelare manuală. Acestea au o construcție abrazivă din zirconiu cu alumină pentru ascuțire pentru tăieri rapide și agresive și au abrazivi de greutate X, impermeabili pentru operațiuni uscate sau umede. Aceste curele vin cu grade abrazive fine sau medii pentru o finisare netedă și au un suport din pânză grea din poliester rezistent la căldură pentru o flexibilitate sporită pe suprafețe plane sau contururi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele, disponibile în granule de 60, 80 și 120.

StilModelPietrișLungimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A666233737536012 "1 / 2 "€16.555
A666233737506024 "1 / 4 "€16.805
A666233737548012 "1 / 2 "€14.715
NORTON ABRASIVES -

Curele de șlefuit abrazive, lățime de 1/2 inch, lungime de 18 inch

Curele abrazive de șlefuit Norton sunt ideale pentru șlefuirea suprafețelor din lemn sau metal în atelierele de întreținere, atelierele de scule și unitățile de producție. Acestea sunt dotate cu un abraziv din zirconiu cu auto-ascuțire, susținut de un suport impermeabil din poliester cu greutate X pentru durabilitate în aplicații uscate sau umede. Acești abrazivi asigură un finisaj fin/mediu pe suprafețe și vin în pachete de 5 curele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele abrazive de culoare albastră, disponibile în granulații de 60, 80 și 120.

StilModelCalitatePietrișPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66623373758E bună120€12.175
A66623373756Mediu60€17.495
A66623373757Mediu80€16.985
NORTON ABRASIVES -

Curele de șlefuit abrazive, lățime de 1/2 inch, lungime de 24 inch

Curele abrazive de șlefuit Norton sunt ideale pentru șlefuirea suprafețelor din lemn sau metal în atelierele de întreținere, atelierele de scule și unitățile de producție. Acestea sunt dotate cu un abraziv din zirconiu cu auto-ascuțire, susținut de un suport impermeabil din poliester cu greutate X pentru durabilitate în aplicații uscate sau umede. Acești abrazivi oferă un finisaj mediu pe suprafețe și vin în pachete de 5 curele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele abrazive de culoare albastră, disponibile în granulații de 60 și 80.

StilModelPietrișPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A6662337375960€16.825
A6662337376080€17.025
NORTON ABRASIVES -

Curele de șlefuit abrazive, lățime de 3/4 inch, lungime de 18 inch

Curele abrazive de șlefuit Norton sunt ideale pentru șlefuirea suprafețelor din lemn sau metal în atelierele de întreținere, atelierele de scule și unitățile de producție. Acestea dispun de abraziv din alumină zirconiu cu auto-ascuțire, susținut de un suport impermeabil din poliester X-weight pentru durabilitate în aplicații uscate sau umede. Acești abrazivi oferă un finisaj fin/mediu pe suprafețe și vin în pachete de 5 curele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele abrazive de culoare albastră, disponibile în granulații de 60, 80 și 120.

StilModelCalitatePietrișPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66623373764E bună120€16.475
A66623373763Mediu80€17.255
A66623373762Mediu60€20.195
NORTON ABRASIVES -

Curele de șlefuit abrazive, lățime de 3/4 inch, lungime de 20-1 / 2 inch

Curele abrazive de șlefuit Norton sunt ideale pentru șlefuirea suprafețelor din lemn sau metal în atelierele de întreținere, atelierele de scule și unitățile de producție. Acestea dispun de abraziv din alumină zirconiu cu auto-ascuțire, susținut de un suport impermeabil din poliester X-weight pentru durabilitate în aplicații uscate sau umede. Acești abrazivi oferă un finisaj mediu pe suprafețe și vin în pachete de 5 curele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele abrazive de culoare albastră, disponibile în granulații de 60 și 80.

StilModelPietrișPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A6662337376560€20.665
A6662337376680€19.855
3M -

HSSCo8 & HSS, 4 flaut lungime regulată

StilModelDiametru disc.ArticolPreț (ex. TVA)
A04299-Centură de șlefuit€20.38
B043035"Disc de șlefuit cu cârlig și buclă€8.85
B043057"Disc de șlefuit cu cârlig și buclă€17.25
StilModelPietrișLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A844124024 "1 / 4 "€1,166.11
A844046018 "3 / 4 "€1,290.97
NORTON ABRASIVES -

Curele de șlefuit de calitate fină

Curelele abrazive Norton sunt folosite pentru șlefuirea de mare viteză a suprafețelor plane; ideal pentru modelarea și finisarea lemnului, îndepărtarea vopselelor și finisarea metalelor și aliajelor. Acestea sunt înfășurate în jurul unui tambur sau a unui motor rotativ electric pentru acțiune de șlefuire continuă cu o rolă de abraziv (ceramică / alumină de zirconiu / oxid de aluminiu / oxid de aluminiu ceramic). Materialele de suport abrazive (pânză / poliester / pânză de poliester / bumbac / raion / nailon) sunt folosite pentru a oferi suport stratului abraziv, rezistenți la presiuni mari de șlefuire și sunt foarte flexibile pentru a se conforma contururilor. Alegeți dintr-o gamă largă de benzi de șlefuit de calitate fină, disponibile în dimensiuni de granulație de la 100 la 320 pe Raptor Supplies.

StilModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A666233334311"Oxid de aluminiuNon-WovenNailonXVerde22030 "€336.5112
A666233334321"Oxid de aluminiuNon-WovenNailonXVerde22042 "€32.131
B780727275771"Oxid de aluminiuAcoperitRaionulXMaro12030 "€255.2150
B662610850691"Oxid de aluminiuAcoperitRaionulXMaro12024 "€219.9950
C780727285861"Zirconiu AluminăAcoperitPânză de poliesterXAlbastru18042 "€5.721
D662610850671"CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12024 "€9.311
A666233334291"Oxid de aluminiuNon-WovenNailonXVerde22018 "€330.4612
E780727269841.5 "Zirconiu AluminăAcoperitPoliesterXAlbastru12060 "€173.3410
F780727088711.5 "Zirconiu AluminăAcoperitPoliesterXAlbastru22060 "€174.2610
G780727005181 / 2 "CeramicăAcoperitPoliesterYRoșu12012 "€214.6250
D662610413841 / 2 "CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12018 "€5.431
H780727187061 / 2 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închisPânzăYRoșu12018 "€5.731
I662610429091 / 2 "CeramicăAcoperitPoliesterYPortocaliu12012 "€269.9850
A662544908591 / 2 "Oxid de aluminiuNon-WovenNailonXVerde22024 "€17.341
A666233334261 / 2 "Oxid de aluminiuNon-WovenNailonXVerde22018 "€15.451
A666233181751 / 2 "Oxid de aluminiuNon-WovenNailonXVerde22012 "€316.4224
J662610425651 / 2 "CeramicăAcoperitPoliesterYPortocaliu12024 "€272.5250
K780727187101 / 2 "Oxid de aluminiu ceramicPalton închisPânzăYRoșu12024 "€5.611
C780727287421 / 2 "Zirconiu AluminăAcoperitPânză de poliesterXAlbastru12012 "€2.261
A666233334241 / 4 "Oxid de aluminiuNon-WovenNailonXVerde22018 "€249.9524
B780727631751 / 4 "Oxid de aluminiuAcoperitRaionulXMaro12012 "€78.8250
D662610803671 / 4 "CeramicăAcoperitPânză de poliesterYPortocaliu12024 "€5.351
L780727826221 / 4 "Zirconiu AluminăAcoperitPoliesterXAlbastru12012 "€112.6550
L780727737641 / 4 "Zirconiu AluminăAcoperitPoliesterXAlbastru12018 "€112.9850
A666233334372"Oxid de aluminiuNon-WovenNailonXVerde22034 "€561.5012
POWERMATIC -

Slefuitor de margini oscilant, lemn, 230 V, monofazat, 3 CP, lățime centură de 9 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
1791282CT7WRJ€15,429.36
1
MERIT -

Cureaua de șlefuit 6 inch lățime x 48 inch lungime 80 granulație

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
08834194057AF9TDW€111.77
1
SCOTCH-BRITE -

Cureaua de slefuit 1/2 x 12 Netesute Ao Vfn - Pachet De 20

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
19688AE6BML€216.22
1
NORTON ABRASIVES -

Cureaua de șlefuit, dimensiune 1/4 x 24 inch, oxid de aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
78072727548CN2TKZ€2.46
1
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Șlefuitor curea

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ES-6100CN9AQK€2,795.10
1
ROCKY MOUNTAIN TWIST -

Centură de șlefuit

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
78072727570CH6TGD€3.141
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?