Șuruburi de umăr

Filtru

Șuruburile cu umăr, un tip de șurub de mașină, au filete doar pe jumătatea sau partea inferioară a tijei șurubului și un arbore parțial neted pentru menținerea pieselor de prelucrat împreună. Ei permit complet...Află mai multe

RICHARD MANNO CO. -

Șuruburi de umăr

StilModelDimensiunea unitățiiCap Dia.Inaltimea capuluiMaterialMin. Rezistență la tracțiuneRockwell HardnessUmăr Dia.Lungimea umăruluiPreț (ex. TVA)
A4453-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 2 "3 / 4 "€104.61
B4452-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 2 "5 / 8 "€117.92
C4454-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 2 "1"€113.47
D4451-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 2 "1 / 2 "€106.02
EPAT44271 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "3 / 16 "€62.45
FPAT44361 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1.5 "€59.95
FPAT44261 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1 / 8 "€54.11
FPAT44301 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "3 / 8 "€59.57
B4429-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "5 / 16 "€31.84
FPAT44311 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1 / 2 "€72.97
G4430-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "3 / 8 "€34.91
H4431-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1 / 2 "€36.08
B4433-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "3 / 4 "€49.64
B4435-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1.25 "€51.47
FPAT44351 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1.25 "€79.03
IPAT44341 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "1"€56.62
JPAT44321 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "5 / 8 "€65.65
KPAT44331 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "3 / 4 "€58.59
FPAT6940SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "7 / 16 "€66.30
FPAT44291 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "Oțel inoxidabil 18-8116,000 psiB951 / 4 "5 / 16 "€56.24
L4436-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1.5 "€64.73
M4426-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1 / 8 "€31.32
N4427-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "3 / 16 "€31.62
O4428-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "1 / 4 "€31.35
B4432-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 oțel inoxidabil125,000 PSIC32 până la C431 / 4 "5 / 8 "€55.11
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr hexagonal 10-32 1 1/2, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4436AE9HWW€50.63
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 1/4-20 X 5/16 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4743AE9JMB€35.16
GRAINGER -

Șurub cu umăr M12X1.75X100Mm, 2PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M07111.160.0100AH3EQQ€40.20
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 3/8-16 X 1 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4754AE9JMN€76.72
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 5/16-18 X 1/2 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4749AE9JMH€49.99
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 5/16-18 X 3/8 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4748AE9JMG€50.30
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 5/16-18 X 5/16 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4747AE9JMF€45.63
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 1/4-20 X 1/2 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4745AE9JMD€43.01
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 1/4-20 X 3/4 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4742AE9JMA€42.40
GRAINGER -

Șurub cu umăr din oțel M6 8Mm X 8Mm, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M07111.080.0008AH7TZD€18.17
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 1/4-20 X 1/2 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4740AE9JLY€68.21
APPROVED VENDOR -

Șurub pentru umăr Standard 10-32 X 1 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4734AE9JLR€51.22
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 10-32 X 1/4 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4728AE9JLK€38.75
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 10-32 X 1/8 L, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4726AE9JLH€39.81
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 1 1/2, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4725AE9JLG€37.13
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 8-32 1 Inch, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4723AE9JLE€34.02
APPROVED VENDOR -

Șurub de umăr 6-32 X 1/8 L, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4761AE9HYL€48.50
GRAINGER -

Șurub cu umăr din oțel M5 6Mm X 6Mm, 5PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M07111.060.0006AH7TZC€20.88
APPROVED VENDOR -

Șurub pentru umăr 1/4-20 X 7/8 lungime, 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07111.031.0087AA9BPJ€12.80
APPROVED VENDOR -

Șurub cu umăr hexagonal 3/8-16 1 inch, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4454AE9HXZ€101.26
123...15

Șuruburi de umăr

Șuruburile cu umăr, un tip de șurub de mașină, au filete doar pe jumătatea sau partea inferioară a tijei șurubului și un arbore parțial neted pentru menținerea pieselor de prelucrat împreună. Acestea permit mișcarea de rotație completă și sunt utilizate pe scară largă în legături, scripete și alte părți mobile ale motoarelor. Raptor Supplies ofera suruburi de umar din Accurate Mfd Products Group (AMPG), Grainger, Fabory, Camcar & Compania Richard Manno.

Întrebări Frecvente

Sunt șuruburile cu umăr la fel cu șuruburile cu umăr?

Da, șuruburile de umăr sunt cunoscute și ca șuruburi de umăr.

La ce se folosește un șurub de umăr?

Șuruburile cu umăr sunt folosite pentru a ține împreună obiecte în mecanisme de perforare și matriță, sisteme de vid, scripete, legături și seturi de matrițe cu injecție de plastic. Sunt utilizate pe scară largă în aplicații care necesită un știft de montare, îmbinare, arbore, diblu sau pivot.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?