IDEAL Tuburi termocontractabile

Filtru

IDEAL -

Capac de capăt termocontractabil de perete mediu

StilModelID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8-1 AWG€98.275
B46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 până la 500 kcmil€138.235
C46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500 până la 1500 kcmil€166.425
D46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 până la 2500 kcmil€219.185
IDEAL -

Tuburi termoretrabile cu perete greu

StilModelID după reducereID înainte de micșorareLungimeGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12-6 AWG€173.8810
B46-3460.15 "0.4 "4ft0.06 "12-6 AWG€380.665
C46-3500.24 "0.75 "4ft0.09 "8 la 1/0 AWG€405.885
D46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 la 1/0 AWG€116.005
E46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 la 1/0 AWG€112.765
F46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 la 4/0 AWG€125.955
G46-3540.35 "1.1 "4ft0.12 "2 la 4/0 AWG€502.585
H46-3520.35 "1.1 "9"0.12 "2 la 4/0 AWG€120.515
I46-3570.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 până la 400 kcmil€435.1510
J46-3560.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 până la 400 kcmil€185.795
K46-3580.47 "1.5 "4ft0.16 "3/0 până la 400 kcmil€712.355
L46-3710.63 "2"18 "0.16 "250 până la 750 kcmil€309.764
M46-3720.63 "2"4ft0.16 "250 până la 750 kcmil€310.842
N46-3690.63 "2"9"0.16 "250 până la 750 kcmil€267.335
IDEAL -

Tuburi termoizolante cu perete subțire

StilModelGama de sârmăID după reducereID înainte de micșorareLungimeMax. VoltajTemp. GamăGrosimea peretelui după micșorareLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft600-67 la 257 F0.027 "3 / 4 "€1,199.111
B46-3252 până la 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.027 "-€30.165
C46-6092 până la 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.027 "-€295.225
D46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft600-67 la 257 F0.031 "1"€832.881
E46-6102/0 până la 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.031 "-€405.515
F46-3282/0 până la 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.031 "-€32.915
G46-6084-1 AWG0.252 "0.539 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.026 "-€234.365
H46-3224-1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.026 "-€21.315
I46-3198-4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-€33.6710
J46-6078-4 AWG0.185 "0.421 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-€232.555
K46-60610-6 AWG0.157 "0.346 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-€216.385
L46-31614-8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-€30.6710
M46-60514-8 AWG0.126 "0.268 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.022 "-€218.115
N46-60214-12 AWG0.047 "0.122 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.017 "-€210.275
O46-60116AWG0.031 "0.079 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.014 "-€186.845
P46-60420-14 AWG0.094 "0.205 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.02 "-€201.775
Q46-31320-14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.02 "-€28.3010
R46-60324-20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grade până la 125 grade F0.017 "-€206.495
S46-31024-20 AWG0.063 "0.146 "4ft600V-55 grade până la 125 grade F0.017 "-€44.9820
IDEAL -

Set de îmbinare subterană 2-8 Awg

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
46-405AB8AHW€19.30
1

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?