ADVANTECH Ciurătoare

Filtru

ADVANTECH -

Ciurătoare

StilModelPreț (ex. TVA)
AL3P€17,776.52
AL3P-26€17,972.72
BVS1000€19,288.97
AL3P-25€17,972.72
AL3P-15€17,972.72
ADVANTECH -

8 Testați agitatoare de sită

StilModelHPNecesar de energieIntervalul temporizăriiPreț (ex. TVA)
ADT1581/4110 VAC, 50 Hz1-99€7,063.40
BMeinIIelectromagnetic110 VAC, 60 Hz1-60 sau alergare continuă€6,906.57
ADVANTECH -

12-inch Test Sie Shakers, Timer digital, 1/4 CP

Agitatoarele de sită de testare Advantech de 12 inchi sunt proiectate pentru separarea particulelor și determinarea dimensiunii pentru a îndeplini cerințele de asigurare a calității. Aceste agitatoare de sită DuraTap sunt fabricate din aliaj de oțel robust pentru a rezista la cicluri de lucru grele și sunt integrate cu fitinguri de unsoare pentru a asigura o viață mai lungă. Au un motor electric de 1/4 CP montat vertical, închis, care funcționează continuu mai mult de jumătate de zi și sunt compatibile cu site de 200 mm.

StilModelNecesar de energiePreț (ex. TVA)
ADT1612110 VAC, 60 Hz€7,966.04
ADT2612220 VAC, 60 Hz€7,966.04
ADVANTECH -

DuraTap 8 inch Test Sie Shakers

Agitatoarele de sită Advantech DuraTap sunt proiectate pentru separarea și determinarea dimensiunii particulelor. Aceste unități motorizate sunt echipate cu un motor electric puternic de 1/4 sau 1/3 CP pentru a vibra materialele până la 99 de minute. Ele pot fi montate pe verticală deasupra unei găleți, chiuvete sau tigaie cu sită. Fitingurile de unsoare asigură o durată de viață mai lungă pentru rulmenți. Aceste agitatoare de sită de testare sunt dotate cu un temporizator digital încorporat și pot găzdui 6 site, tigăi și capace de înălțime întreagă sau 13 la jumătate de înălțime.

StilModelNecesar de energieIntervalul temporizăriiPreț (ex. TVA)
ADT168110 VAC, 60 Hz1-60€7,063.40
ADT258220 VAC, 50 Hz1-99€5,067.15
ADT268220 VAC, 60 Hz1-99€7,252.24
ADVANTECH -

Trusă de conversie Swar Shaker

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PA8AA8CCL€1,293.58
ADVANTECH -

Swar Shaker 220 Vac 50 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DT2512AA8CCK€7,966.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?