Socket Șuruburi cu cap

Filtru

Șuruburile cu cap cilindru sunt elemente de fixare filetate care au un cap cilindric și o unitate hexagonală încasată. Cunoscute și sub denumirea de șuruburi cu cap hexagonal, acestea sunt rotite folosind o cheie hexagonală pentru cheia hexagonală...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard 1/2-13 x 1-3/4" PK5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1GA74AA9VRP€45.62
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil 5/16-18 X 3/8, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51060.031.0037AB8NAD€54.44
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil 5/16-24 X 3/8, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51566.031.0037AB8NLT€50.03
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard M6 x 1 X 15Mm, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4XY63AE2LCB€24.84
APPROVED VENDOR -

Șurub cu capac de prindere standard 1-1 / 4-7 x 3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07000.125.0300AE6BZQ€31.87
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu cap standard 1/4-28 X 1-3/4, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07040.025.0175AE6CBN€49.04
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu capsă standard 1-1/2-6 x 3-1/2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07000.150.0350AE6BZT€48.36
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu cap standard 5-40 X 1, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07000.012.0100AE6CBD€11.61
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu cap standard 10-24 X 2-1/4, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07000.019.0225AE6CBF€43.96
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu cap standard 10-32 X 2-1/4, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07040.019.0225AE6CBK€76.69
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu cap standard 10-32 X 2-1/2, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07040.019.0250AE6CBL€76.69
APPROVED VENDOR -

Șurub cu cap cu cap standard 10-32 X 3, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07040.019.0300AE6CBM€101.77
GRAINGER -

Șurub cu cap tubular, M5 x 0.80 X 50 mm, buton, oțel inoxidabil, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51030.050.0050CD3FQV€30.83
GRAINGER -

Șurub cu cap tubular, M4 x 0.70 X 35 mm, plat, oțel inoxidabil, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51060.040.0035CD3FRB€18.09
GRAINGER -

Șurub cu cap tubular, M4 x 0.70 X 25 mm, plat, oțel inoxidabil, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51060.040.0025CD3HNU€10.18
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M8 x 1.25 X 20 Mm, Cylindrical, Stainless Steel, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51040.080.0020CD3HNQ€30.71
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M10 x 1.50 X 25 Mm, Cylindrical, Stainless Steel, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51040.100.0025CD3HNT€49.39
GRAINGER -

Socket Head Cap Screw, M8 x 1.25 X 50 Mm, Steel, Plain Finish, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M07080.080.0050CD3VCW€87.25
APPROVED VENDOR -

Șurub cu capac de prindere standard 1-1 / 2-6 x 8

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07000.150.0800AE6CAJ€90.59
GRAINGER -

Șurub cu cap tubular, M8 x 1.25 X 45 mm, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51060.080.0045CD3WMN€36.42
APPROVED VENDOR -

Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-28 X 1/4", 10PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1GU83AA9WJA€7.46
1...567

Socket Șuruburi cu cap

Șuruburile cu cap cilindru sunt elemente de fixare filetate care au un cap cilindric și o unitate hexagonală încasată. Cunoscute și sub denumirea de șuruburi cu cap hexagonal, acestea sunt rotite folosind o cheie hexagonală pentru angajarea cheii hexagonale. Specificațiile de cuplu ale acestora pot fi mult mai mari decât cele ale elementelor de fixare încastrate / cu fante. Șuruburile cu cap tubular sunt ideale pentru fixarea sau fixarea pieselor sau foilor detașabile în ansamblurile de mașini. De asemenea, sunt utilizate pe scară largă în aplicații cu spațiu liber suficient pentru a utiliza un dispozitiv de fixare cu un cap hexagonal extern. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șuruburi cu flanșă, plate și metrice de la mărci precum Micro plastice, Morse Drum, Camcar, Foreverbolt, Grainger, Kerr Lakeside, Lisle și Snap-Loc. Grainger Șuruburile cu cap cu cap tubular au un cap hexagonal pentru strângerea și slăbirea ușoară folosind unități de cheie tubulară. Aceste șuruburi cu cap plat sunt mai puțin susceptibile de a agăța îmbrăcămintea sau legăturile și sunt disponibile în dimensiuni de unități variind de la 2 mm la 12 mm.

Întrebări Frecvente

Șuruburile cu cap dub au nevoie de șaibe?

Ori de câte ori înșurubați materialul, asigurați o șaibă între capul șurubului și materialul pe care îl fixați.

Care sunt avantajele utilizării șuruburilor cu cap cu cap?

  • Sunt necesare mai puține șuruburi cu cap tubular pentru o forță mare de strângere într-o îmbinare, ceea ce duce la costuri reduse de hardware.
  • Numărul mai mic de șuruburi duce și la o reducere a greutății produsului finit.
  • Mai puține găuri forate și filetate.

Ce clase sunt disponibile în șuruburile cu cap cu cap?

Șuruburile cu cap tubular sunt disponibile în mod obișnuit în clasele 5.8, 8.8 sau 10.9. Unele sunt oferite și în gradul 12.9 - un șurub cu o rezistență la tracțiune de 1200 MPa și o limită de curgere de 90% din aceasta (1080 MPa).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?