Camioane de mână de specialitate

Filtru

WESCO -

Cărucior mare cu butelie cu gaz lichid, lanț cu conectare rapidă, capacitate de 1000 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
210131AG7HQG€1,428.79
B & P MANUFACTURING -

Camion manual manual 600 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
A11E-B1-C6-D5-E1L-E52AE3QFK€528.27
VESTIL -

Camion manual din fibră/nailon, dimensiune 18 x 21 x 48 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FNHT-500AG7TFH€223.47

Camioane de mână de specialitate

Camioanele de mana de specialitate sau stivuitoarele de mana convertibile ofera o flexibilitate sporita in realizarea sarcinilor specializate de transport de articole grele sau mari, cum ar fi cutii, pubele, lazi, materii prime si echipamente, pe orizontala si pe verticala. Raptor Supplies oferă aceste camioane de la mărci precum Vestile, Wesco, Micul Giant și Akro-Mils. Catalogul de camioane include camioane de mână, camioane cu cilindru, transportoare de lăzi, transportoare pentru cutii de scule și manipulatoare de găleți. Acestea sunt prevăzute cu plăci de vârf sau platforme pentru a susține încărcăturile și cadrele verticale, prevenind căderea încărcăturii în timpul mișcării. În plus, aceste stivuitoare de mână de uz general sunt echipate cu pernă de balon, uretan, cauciuc, poliuretan, roți pneumatice, poli pe poli, fenolic și roți din oțel pentru un echilibru perfect, oferind astfel o manevrabilitate ușoară pe suprafețe uniforme. De asemenea, oferă stivuitoare de mână cu frână pentru a oferi un control optim al încărcăturii, indiferent dacă articolele sunt uscate sau umede pe suprafețe înclinate și au o capacitate maximă de încărcare de 10000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?