Camioane de mână de specialitate

Filtru

StilModelMaterialrotițăDimensiunea furciiPreț (ex. TVA)
AF84803A8Aluminiu(2) 12-1/2" pneumatice față și (2) 8" cauciucuri turnate pe spate13 3/4 "x 4"€1,608.91
RFQ
AF84802A9Aluminiu(2) cauciuc solid față de 10 inchi și (2) cauciucuri turnate pe spate de 6 inchi13 3/4 "x 4"€1,608.91
RFQ
AF84812A7Oţel(2) 12-1/2" pneumatice față și (2) 8" din cauciuc turnat pe spate13 3/4 "x 4"€1,528.07
RFQ
MAGLINER -

Camioane pentru bagaje

StilModelCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
APTVK5243500€2,453.98
RFQ
BHVK11AAA3500 lb.€867.05
VESTIL -

Seria DHHT Stivuitoare de mână rabatabile din aluminiu

StilModelTip rotorPreț (ex. TVA)
ADHHT-250A-FD-UBKUretan negru plat€441.70
BDHHT-250A-FD-UBUretan albastru plat€407.05
CDHHT-250A-FD-PNPneumatic€363.80
DDHHT-250A-FD-URUretan roșu plat€441.70
EDHHT-250A-FD-UYUretan galben fără plat€441.70
DAYTON -

Geanta de otel Camion special de mana 500 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3W487AD2XMZ€359.58
MAGLINER -

Camion pentru gustări cu două roți 80 lb 8 inch diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HSK811AA1--5AF7CTX€610.16
VESTIL -

Camion de mână ergonomic din aluminiu, 350 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AMPC-500AG7LVB€495.36
VESTIL -

Camion de mână cu dulap de fișiere, 600 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FCHT-34AG7RVQ€985.77
SAW TRAX -

Scoop Dolly, 30 x 25 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SCOOPCD7ACZ€1,973.32
DAYTON -

Capacitate de mutare ladă de mobilă 4000 lb. - Pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13V412AA6EAP€2,258.01
LITTLE GIANT -

Folie Camion de mână Open Deck 34 x 36 x 38

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SH-36-4S-5PYTLAA8LJC€592.89
DAYTON -

Camion de mână cu furcă înclinată 1000 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2LRL4AC2NZU€662.23
DAYTON -

Camion de mână cu găleată 500 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2NXC4AC2XQP€385.53
MAGLINER -

Camion de mână cu apă pentru sticle 500 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBK128HM4AE6CRU€773.13
WESCO -

Camion cu găleată, semipneumatic, capacitate de 500 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
240042AG7HFK€301.81
WESCO -

Camion cu dulap de fișiere, roți din poliester fără marcaj, capacitate de 400 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272998AG7KCB€185.92
VESTIL -

Camion de mână pliabil din aluminiu, 250 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FHC-250AG7TAA€233.66
MAGLINER -

Camion manual cu gustări, 500 lbs. Capacitate, înălțime totală 63 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HSA811AA1S-5CD3VAY€1,029.84
DEWALT -

Suport cutie de scule 260 lb. Capacitate Negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWST08210AA6KDL€538.36
DAYTON -

Camion de mână 400 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2LRL3AC2NZT€351.61
VALLEY CRAFT -

Hand Truck, Extended Frame, 19 x 12 Inch Shoe, 1000 lbs Capacity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F89206CJ6TUH€4,357.82
Vezi detalii
AKRO-MILS -

Camion de mână cu găleată, înălțime de 55-1/2 inchi, lățime de 18-1/2 inci, capacitate de 300 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RPT4010SPAF4WRM€531.72
RFQ

Camioane de mână de specialitate

Camioanele de mana de specialitate sau stivuitoarele de mana convertibile ofera o flexibilitate sporita in realizarea sarcinilor specializate de transport de articole grele sau mari, cum ar fi cutii, pubele, lazi, materii prime si echipamente, pe orizontala si pe verticala. Raptor Supplies oferă aceste camioane de la mărci precum Vestile, Wesco, Micul Giant și Akro-Mils. Catalogul de camioane include camioane de mână, camioane cu cilindru, transportoare de lăzi, transportoare pentru cutii de scule și manipulatoare de găleți. Acestea sunt prevăzute cu plăci de vârf sau platforme pentru a susține încărcăturile și cadrele verticale, prevenind căderea încărcăturii în timpul mișcării. În plus, aceste stivuitoare de mână de uz general sunt echipate cu pernă de balon, uretan, cauciuc, poliuretan, roți pneumatice, poli pe poli, fenolic și roți din oțel pentru un echilibru perfect, oferind astfel o manevrabilitate ușoară pe suprafețe uniforme. De asemenea, oferă stivuitoare de mână cu frână pentru a oferi un control optim al încărcăturii, indiferent dacă articolele sunt uscate sau umede pe suprafețe înclinate și au o capacitate maximă de încărcare de 10000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?