KILLARK Strobe și lumini intermitente

Filtru

KILLARK -

Lumini LED din poliester din seria NVSL

Corpurile de iluminat cu LED din seria Killark NVSL sunt potrivite pentru aplicații de avertizare și semnalizare în locații corozive și periculoase. Aceste unități au un design cu con inversat pentru a oferi o acoperire la 360 de grade pentru o proiecție maximă a luminii. Ele furnizează o intensitate mare a lumenului (420 micro-blițuri pe minut) pentru o percepție vizuală sporită în medii cu lumină scăzută. Aceste unități sunt fabricate din poliester termorigid umplut cu sticlă pentru a rezista la substanțe chimice, hidrocarburi și solvenți. Ele pot fi montate în orice orientare, inclusiv lentila Lexan în pozițiile în sus sau lateral.
Raptor Supplies oferă și Killark lumini de avertizare periculoase cu tehnologie xenon pentru a furniza 60 până la 80 de fulgere pe minut.

StilModelArticolIeșire ușoarăPreț (ex. TVA)
ANVSLCFG26RStroboscop LED cu baliză70.8 Candela€628.61
BNVSLCFG26GLumină stroboscopică LED Hide-A-Way100 Candela€646.70
CNVSLCFG26ALumina Stobe148 Candela€667.08
KILLARK -

Lampă de avertizare periculoasă, LED

Luminile de avertizare periculoase Killark au un design cu con inversat pentru a oferi acoperire la 360 de grade pentru o proiecție maximă a luminii. Au o rată de bliț de 7 micro blițuri pe secundă pentru o percepție vizuală sporită și pot fi montate în orice orientare (inclusiv obiectivul în poziție sus sau laterală). Acestea nu conțin sticlă expusă și respectă clasele II, F și G necesare pentru unitățile de procesare a alimentelor. Aceste lumini de avertizare sunt disponibile cu puteri luminoase cuprinse între 70.8 și 148 candela. Killark selectat lumini de avertizare vin cu lentile în formă de cupolă care colectează toată lumina și o măresc spre suprafața țintă.

StilModelArticolIeșire ușoarăPreț (ex. TVA)
ANVSLCFG25RConvertor 4C15, 40kHz70.8 Candela€697.63
BNVSLCFG25ALampă de avertizare LED148 Candela€667.08
KILLARK -

Lumini cu xenon din seria NVSZM, 120 VCA, 60 - 80 blițuri/min

Luminile cu xenon din seria Killark NVSZM sunt proiectate pentru aplicații de avertizare și semnalizare. Aceste unități cu xenon sunt dotate cu carcasă din poliester termorigid umplut cu sticlă, cu o lentilă Lexan, pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 40 de grade C. Eliberează 60 până la 80 de fulgere pe minut pentru o perceptibilitate ridicată și o distribuție uniformă a propagării luminii. Modele selectate (locații periculoase lumini intermitente) dispun de tehnologie LED pentru a oferi o funcționare de lungă durată cu un consum minim de energie.

StilModelPreț (ex. TVA)
ANVSZMFG01R€679.48
BNVSZMFG01A€678.65
CNVSZMFG01G€678.65
KILLARK -

Lumini de avertizare cu xenon periculoase, 12-80VDC

Seria Killark EnviroRite NVS, luminile de avertizare cu xenon sunt ideale pentru aplicații de avertizare în locații periculoase interioare și exterioare. Aceste unități intermitente rezistente la explozie sunt dotate cu un corp din poliester termorigid umplut cu sticlă și o lentilă Lexan pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 40 de grade C și pentru a rezista coroziunii chimice. Ele pot fi montate pe perete și pot clipi de 60 până la 80 de ori pe minut pentru a crea o percepție vizuală mai bună. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste corpuri de iluminat cu tensiuni nominale de 12 - 80VDC în culori stroboscopice chihlimbar, roșu și verde.
De asemenea, oferim lumini de avertizare 120VAC având o sursă de alimentare de 120 VCA cu o durată de viață a lămpii de 10,000 de ore.

StilModelPreț (ex. TVA)
ANVSZMFG26A€678.65
BNVSZMFG26G€678.65
CNVSZMFG26R€662.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?