HUBBELL Instrument de echilibrare

Folosit pentru a suspenda uneltele deasupra stației de lucru, ajutând la reducerea dezordinei și deteriorarea accidentală a uneltelor. Au capacitatea de a echilibra până la 308 lbs de greutate

Filtru

StilModelPentru instrumentul de cântărireArticolPreț (ex. TVA)
ABG-15-Instrument de echilibrare€573.41
ABG-075 - 10 lb.Retractor de scule€548.67
ABG-2016 - 23 lb.Retractor de scule€668.04
ABG-2522 - 27 lb.Retractor de scule€829.30
StilModelPentru instrumentul de cântărireGreutatea tamburuluiPreț (ex. TVA)
ABD-010.5 - 1.5 lb.1 lb.€114.69
ABD-031.5 - 3 lb.1 lb.€134.55
ABD-053 - 5 lb.1.1 lb.€134.23
StilModelPentru instrumentul de cântărireArticolPreț (ex. TVA)
ABG-15-L-Instrument de echilibrare€766.10
ABG-07-L5 - 10 lb.Retractor de scule€624.61
ABG-20-L16 - 23 lb.Retractor de scule€861.38
ABG-25-L22 - 27 lb.Retractor de scule€948.73
HUBBELL -

Instrument de echilibrare, seria BH

Echilibratoarele de scule Hubbell sunt proiectate pentru a menține la îndemână uneltele utilizate frecvent și pentru a reduce deteriorarea uneltelor și riscul de rănire prin mișcarea repetitivă. Aceste balansoare de scule au o carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune și au un cablu de sârmă de oțel rezistent care suspendă uneltele deasupra zonei de lucru. Sunt echipate cu zăvoare de siguranță cu arc atât în ​​partea superioară, cât și în cea inferioară a cârligelor pentru siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente de echilibrare Hubbell, disponibile într-o lungime de cablu cuprinsă între 3.3 și 4.5 picioare, pe Raptor Supplies.

StilModelLungime cabluPentru instrumentul de cântărireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatea tamburuluiPreț (ex. TVA)
ABH-023.3ft1.1 - 4.4 lb.1-13/16 "7.25 "5"2.2 lb.€642.00
BBH-153.9ft20 - 33 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.€1,823.26
BBH-093.9ft9 - 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.€1,523.11
ABH-054.3ft5.5 - 11 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb.€861.91
ABH-034.3ft2.2 - 6.6 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.€748.86
BBH-304.5ft48 - 66 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.€2,018.36
BBH-504.5ft88 - 110 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "27 lb.€4,002.42
CBH-854.5ft154 - 187 lb.9.75 "14 "9.5 "58.4 lb.€4,411.35
CBH-1204.5ft220 - 264 lb.9.75 "14 "9.5 "60 lb.€7,565.40
BBH-404.5ft66 - 88 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "27 lb.€2,858.85
BBH-604.5ft110 - 132 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.€4,192.97
BBH-704.5ft132 - 154 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.€4,383.59
CBH-1004.5ft187 - 220 lb.9.75 "14 "9.5 "56 lb.€7,096.71
CBH-1404.5ft264 - 308 lb.9.75 "14 "9.5 "61 lb.€7,961.30
BBH-224.5ft33 - 48 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.€1,888.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?