ACORN Fântâni de spălat

Fântâni de spălare circulare, de colț, eliptice și semicirculare din oțel inoxidabil care funcționează fie prin butonul de apăsare a piciorului, fie prin senzor IR. Poate găzdui mai mulți utilizatori în același timp și sunt disponibile în tipuri de orificii de scurgere de podea și de perete

Filtru

ACORN ENGINEERING -

Fântâni de spălare circulare Wash-Ware

Fântânile circulare Acorn Wash-Ware sunt stații de spălare a mâinilor, a ochilor și a feței pentru utilizare în școli, birouri, parcuri și depozite. Aceste fântâni de spălare asigură operarea fără mâini prin intermediul unei pedale sau a unui mecanism acţionat de senzor, reducând astfel riscul de contaminare în zonele foarte populate. Acestea au o construcție din oțel galvanizat placat cu vinil și inoxidabil pentru rezistență ridicată la abraziune și coroziune și un vas larg capabil să găzduiască până la 6 (Seria 3506) sau 8 persoane (Seria 3508). Aceste fântâni sunt echipate cu un robinet pentru livrarea debitelor de până la 0.5 gpm și o scurgere P-sifon pentru a preveni scurgerea accidentală a obiectelor de valoare. Sunt conforme cu ASSE 1070 pentru a menține temperatura apei. Modele selectate (fântâni de spălat semicirculare) dispun de boluri semicirculare pentru instalare ușoară în colțuri.

StilModelTipul operațieiLungime totalăLățimea totalăOamenii slujițiPreț (ex. TVA)
A3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPButon picior38.25 "38.25 "6€8,324.71
B3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPButon picior54 "54 "8€8,458.99
C3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPSenzor infraroșu54 "54 "8€10,927.89
D3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPSenzor infraroșu38.25 "38.25 "6€8,890.39
ACORN ENGINEERING -

Fântâni de spălat

StilModelOamenii slujițiTipPreț (ex. TVA)
A3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP3Semicircular€6,944.71
B3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP4semicircular€8,573.41
ACORN ENGINEERING -

Wash-Ware Fântâni de spălat semicirculare

Fântânile de spălat semicirculare Acorn Wash-Ware sunt stații de spălare a mâinilor, a ochilor și a feței capabile să găzduiască până la 3 (Seria 3543) sau 4 persoane (Seria 3544). Aceste fântâni de spălare oferă o operare fără mâini prin intermediul unei pedale sau a unui mecanism acționat de senzori, reducând astfel riscul de contaminare în zonele foarte populate. Acestea au o construcție din oțel galvanizat placat cu vinil și inoxidabil pentru utilizare prelungită în locuri publice și oferă rezistență ridicată la abraziune și coroziune. Aceste fântâni sunt echipate cu un robinet pentru debitul de până la 0.5 gpm și o scurgere P-sifon pentru a preveni scurgerea accidentală a obiectelor de valoare. Sunt conforme cu ASSE 1070 pentru a menține temperatura apei. Modele selectate (fântâni de spălare circulare) au un bol circular pentru o mai bună accesibilitate.

StilModelTipul operațieiOamenii slujițiPreț (ex. TVA)
A3543-2-F-DV-VPB-MXTPButon picior3€6,481.58
B3544-2-F-DV-VPB-MXTPButon picior4€6,380.91
C3543-2-SO-DV-VPB-MXTPSenzor infraroșu3€6,514.49
D3544-2-S0-DV-VPB-MXTPSenzor infraroșu4€7,264.86
ACORN ENGINEERING -

Fântână de spălat eliptică

Fântânile de spălat ghindă sunt potrivite pentru spălarea mâinilor în toalete cu volum mare, laboratoare, depozite și fabrici. Aceste stații de spălat mâinile dispun de un vas din oțel inoxidabil 304 cu cap de pulverizare și spătar integral pentru prevenirea scurgerilor de apă și mecanism de distribuire a apei activat de picior pentru a facilita operarea fără mâini, reducând astfel răspândirea microorganismelor cauzatoare de boli. Pentru instalațiile care au reglementări stricte, (spălați fântânile) cu acționare senzor infraroșu sunt de asemenea disponibile pe raptor Supplies.

StilModelMaterialTipul operațieiPreț (ex. TVA)
A3402-2-F-VPB-MXTPOțel inoxidabil, oțel galvanizat cu vinilButon picior€3,506.82
B3402-2-SO-VPB-MXTPOțel inoxidabil și oțel galvanizat placat cu vinilSenzor infraroșu€4,233.39
ACORN ENGINEERING -

Fântâna de spălat

Fântânile de spălat ghindă sunt concepute pentru spălarea mâinilor în școli, fabrici și depozite. Aceste unități de montare pe colț au mecanism de distribuire prin împingere cu piciorul pentru operare fără mâini și construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență ridicată la abraziune și durabilitate. Spătarul lor împiedică scurgerea apei prin colțuri și părți laterale. Modele selectate (spălați fântânile) cu bol circular și robinet cu montare centrală sunt de asemenea disponibile pe raptor Supplies.

StilModelTipul operațieiPreț (ex. TVA)
A3563-2-F-DV-VPB-MXTPButon picior€6,612.97
B3563-2-SO-DV-VPB-MXTPSenzor infraroșu€8,011.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?