KISSLER & CO Conectori de apă

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A88-5105€17.80
A88-5115€21.14
A88-5120€24.30
A88-5110€22.28
KISSLER & CO -

Conectori pentru robinete

StilModelDimensiunea intrăriiArticolLungimeMax. Presiune de lucruOutletTip OutletÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A88-3915-Conector pentru robinet-----€8.02
B88-2003-Conector pentru robinet-----€7.81
C88-2019-Conector pentru robinet-----€6.26
D88-3120-Linie de aprovizionare-----€9.02
E88-3925-Linie de aprovizionare-----€9.81
F88-2006-Conector pentru robinet-----€9.59
G88-12121/2Conector pentru robinet12 "2501/2FIP1 / 2 "€8.80
H88-12201 / 2 "Conector pentru robinet20 "250 PSI1 / 2 "FIP1 / 2 "€9.54
I88-39103 / 8 "Conector pentru robinet12 "250 PSI3 / 8 "Comprimare3 / 8 "€7.37
KISSLER & CO -

Set de conectori de apă

StilModelLungimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A88-102512 "1 / 2 "€22.20
A88-103512 "5 / 8 "€22.74
B88-101516 "5 / 8 "€42.34
B88-104020 "5 / 8 "€37.92
KISSLER & CO -

Linia de alimentare a încălzitorului de apă

StilModelfinalizareaLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A88-4115Cupru24 "Cupru ondulat€30.95
B88-4110Cupru18 "Cupru ondulat€26.01
C88-4024Oţel inoxidabil24 "Oţel inoxidabil€23.25
D88-4018Oţel inoxidabil18 "Oţel inoxidabil€19.31
KISSLER & CO -

Linia de alimentare a robinetului 3/8 x 1/2 inch Lungime

StilModelTip OutletConformitatefinalizareaArticolLungimeMaterialMax. Presiune de lucruTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
AAB88-1040FIPAB1953Oţel inoxidabilSet de conectori de apă20 "Oţel inoxidabil600 PSI120 grade€34.67
B88-2001FIPUPCOţel inoxidabilConector pentru robinet12 "Oțel inoxidabil împletit250 PSI60 grade€5.81
B88-2002FIPUPCOţel inoxidabilConector pentru robinet20 "Oțel inoxidabil împletit250 PSI400 grade€7.83
AAB88-1015FIPAB1953Oţel inoxidabilSet de conectori de apă16 "Oţel inoxidabil600 PSI120 grade€38.07
B88-2016FIPUPCOţel inoxidabilConector pentru robinet16 "Oțel inoxidabil împletit250 PSI60 grade€6.99
C88-2036FIPUPCOţel inoxidabilConector pentru robinet36 "Oțel inoxidabil împletit250 PSI60 grade€9.99
D88-6002IPUPCAlbConector pentru robinet20 "Vinil flexibil250 PSI60 grade€8.02
KISSLER & CO -

Linie de alimentare cu toaletă

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A88-200812 "€6.77
B88-290812 "€8.81
C88-200920 "€7.99
B88-290920 "€9.53
KISSLER & CO -

Conectori pentru mașina de spălat vase

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A88-2372Conector mașină de spălat vase€23.12
B88-2048Conector mașină de spălat vase€15.17
C88-2072Conector mașină de spălat vase€19.74
D83-0300Cot€13.94
KISSLER & CO -

Furtunuri pentru masina de spalat rufe

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A88-5048Furtun€12.99
B88-5072Furtun€16.52
C88-5096Furtun€16.21
D88-3072Furtun€18.18
E88-3048Linie de aprovizionare€15.36
F88-2080Supapa mașinii de spălat€53.76
KISSLER & CO -

Linia de alimentare a mașinii de spălat vase 3/8 x 3/8 60 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
88-2060AG2PQR€16.15
KISSLER & CO -

Linie de alimentare mașină de spălat 3/4 60 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
88-3060AG2PQV€17.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?