Cuplaje din cauciuc Lovejoy

Filtru

LOVEJOY -

L Spider tipuri, centru deschis

StilModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț (ex. TVA)
A68514410393L070Cauciuc SOX (NBR)0.75 "Negru43.2 in-lbs.-40° până la 212° F€27.71
B68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40° până la 212° F€11.55
B68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40° până la 212° F€14.84
B68514411492L099, L100, AL099, AL100Cauciuc SOX (NBR)-Negru318 in.-lbs. până la 417 in.-lbs.-40° până la 212° F€31.22
B68514411711L110, AL110Cauciuc SOX (NBR)1.625 "Negru792 in-lbs.-40° până la 212° F€36.32
RFQ
B68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40° până la 212° F€62.83
B68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40° până la 212° F€74.84
B68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40° până la 212° F€73.16
C68514412612L276Cauciuc SOX (NBR)2.875 "Negru4716 in-lbs.-40° până la 212° F€116.19
StilModelDimensiunea cuplajuluiMaterialCuloriCuplu nominalInterval de temperatură normalPreț (ex. TVA)
A68514410119L035Cauciuc SOX (NBR)Negru3.5 in-lbs.-40° până la 212° F€3.44
A68514410118L035Cauciuc SOX (NBR)Negru3.5 in-lbs.-40° până la 212° F€3.40
RFQ
A68514410199L050Cauciuc SOX (NBR)Negru26.3 in-lbs.-40° până la 212° F€4.79
RFQ
A68514410194L050Cauciuc SOX (NBR)Negru26.3 in-lbs.-40° până la 212° F€4.76
RFQ
A68514410197L050Cauciuc SOX (NBR)Negru26.3 in-lbs.-40° până la 212° F€4.79
A68514410391L070Cauciuc SOX (NBR)Negru43.2 in-lbs.-40° până la 212° F€6.89
A68514410406L070Cauciuc SOX (NBR)Negru43.2 in-lbs.-40° până la 212° F€40.45
A68514410621L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)Negru90 in-lbs.-40° până la 212° F€11.55
A68514410622L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)Negru90 in-lbs.-40° până la 212° F€28.83
RFQ
A68514411070L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40° până la 212° F€14.84
A68514411494L099, L100, AL099, AL100Cauciuc SOX (NBR)Negru318 in.-lbs. până la 417 in.-lbs.-40° până la 212° F€32.03
A68514411724L110, AL110Cauciuc SOX (NBR)Negru792 in-lbs.-40° până la 212° F€37.15
A68514412001L150Cauciuc SOX (NBR)Negru1240 in-lbs.-40° până la 212° F€50.58
A68514412274L190Cauciuc SOX (NBR)Negru1728 in-lbs.-40° până la 212° F€62.81
A68514412409L225Cauciuc SOX (NBR)Negru2340 in-lbs.-40° până la 212° F€72.84
LOVEJOY -

Snap Wrap, păianjeni flexibili

Cuplajele de tip spider Lovejoy snap wrap asigură o conexiune arbore-la-arbore pentru transmisia puterii și găzduiește nealinierea paralelă și unghiulară în mașinile industriale, motoarele electrice și compresoare. Aceste cuplaje cu fălci dispun de perne elastomerice detașabile radial pentru o întreținere ușoară și fără contact metal cu metal pentru minimizarea uzurii. Construcția din cauciuc/uretan SOX (NBR) oferă rezistență împotriva uleiului, nisipului, murdăriei, grăsimii și umezelii, asigurând în același timp o funcționare sigură, chiar și la defectarea pernei elastomerice. Aceste snap wrap păianjeni sunt capabile să furnizeze un cuplu de până la 3510 inch-lb, iar configurația gulerului acestor paianjeni de închidere poate atinge aceeași viteză ca și cuplajele standard, deoarece gulerul este atașat la un butuc. Raptor Supplies, un distribuitor de încredere de păianjeni Lovejoy snap wrap, oferă și distanțiere de cuplare, cuplaje cu falci, cuplaje manșon, garnituri, rezervoare hidraulice și accesorii aferente.

StilModelDimensiunea cuplajuluiMaterialCuplulTIP de cuplareStilCuloriDezalinierea unghiularăDuritatea țărmuluiPreț (ex. TVA)
A68514411071SW090, SW095Cauciuc SOX (NBR)144 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 °80A€37.86
A68514424669SW090, SW095Cauciuc SOX (NBR)144 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 °80A€59.00
A68514424670SW099, SW100Cauciuc SOX (NBR)318 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 °80A€78.22
A68514411495SW099, SW100Cauciuc SOX (NBR)318 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 °80A€57.08
A68514411725SW110Cauciuc SOX (NBR)792 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 °80A€67.64
A68514424671SW110Cauciuc SOX (NBR)792 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 °80A€94.06
B68514412002SW150Cauciuc SOX (NBR)1240 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 °80A€78.68
B68514424672SW150Cauciuc SOX (NBR)1240 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 °80A€148.33
A68514424673SW190Cauciuc SOX (NBR)1728 in-lbs.FălcileSnap Wrap cu inelNegru1 °80A€218.41
A68514412275SW190Cauciuc SOX (NBR)1728 in-lbs.FălcileSnap Wrap fără inelNegru1 °80A€91.66
LOVEJOY -

Păianjen, SOX NBR, solid, dimensiune AL150, duritate Shore 80A, tip de cuplare cu fălci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
68514418027AJ2XBT€63.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?