LOVEJOY 68514449378 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului 60 mm, canal cheie 18 x 4.4 mm | AN9BDB 49378

LOVEJOY 68514449378 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului de 60 mm, canal de cheie 18 x 4.4 mm

Articol: AN9BDB Model: 68514449378Crucea Ref: 49378
€487.53 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip C
# de fălci3
Dimensiunea canalului60mm
Tip alezajPlictisit
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiC280
Tip cuplajC
Dimensiunea CD198.37mm
Dimensiunea CL3.05 mm
Dimensiunea G41.4mm
Dimensiune HD139.7mm
Dimensiune SL39.62mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.05mm
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM12hp
Putere nominală la 1200 RPM114hp
Putere nominală la 1800 RPM216hp
Lungimea butucului120.65mm
Stil Hub3
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii18 4.4 mm x mm
Dimensiunea cheii18 4.4 mm x mm
Lățimea cheii18 4.4 mm x mm
Lungime prin Bore79.25mm
MaterialFontă
Max. Plictisit76mm
Max. Viteză3500 rpm
Min. Plictisit32mm
Moment de inerție WR2362 lbs.in.mp.
Cuplu nominal854.17 Nm
Număr de fălci3
În afara Dia.190.5mm
Putere nominală la 1,200 rpm114 CP
Putere nominală la 1,800 rpm216 CP
Putere nominală la 100 rpm12 CP
Sistem de măsuraremetric

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Stil HubMaterialCuplu nominalPreț
LOVEJOY 68514445219 Butuc de tip C C276, Dimensiunea alezajului de 42 mm, canal de cheie 2 x 3.3 mm | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€398.77
LOVEJOY 68514449012 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului 55 mm, canal cheie 6 x 4.3 mm | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Fontă854.17 Nm€488.04
LOVEJOY 68514459032 Butuc de tip C C276, dimensiunea alezajului 70 mm, canal cheie 20 x 4.9 mm | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514454363 Butuc de tip C C285, dimensiunea alezajului 90 mm, canal cheie 25 x 5.4 mm | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Fontă1037.43 Nm€478.66
RFQ
LOVEJOY 68514462695 Butuc de tip C C2955, Dimensiune alezaj 95 mm, canal cheie 25 x 5.4 mm | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Fontă2135.42 Nm€747.60
RFQ
LOVEJOY 68514447265 Butuc de tip C C276, dimensiunea alezajului 60 mm, canal cheie 18 x 4.4 mm | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Fontă532.84 Nm€325.64
RFQ
LOVEJOY 68514462792 Butuc de tip C C226, dimensiunea alezajului 30 mm, canal cheie 8 x 3.3 mm | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Fontă337.6 Nm€281.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514449378 Butuc de tip C C280, dimensiunea alezajului de 60 mm, canal de cheie 18 x 4.4 mm
€487.53 /unitate