APPROVED VENDOR Spălător de protecție din oțel


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
U38160.013.0003
#65 / 32 "3 / 4 "---0.051 "+0.029 "€4.68
B
Z0480
#65 / 32 "3 / 4 "0.05 lbs.B40-0.051 "+/- 0.015 "€3.81
C
U38160.013.0001
#61 / 8 "5 / 8 "---0.031 "-€2.81
D
Z0448-316
#69 / 64 "5 / 8 "0.15 lbs.B80-0.031 "+/- 0.007€7.80
E
Z0449
#65 / 32 "9 / 16 "0.17 lbs.B40-0.047 "+/- 0.005 "€3.13
F
Z0448
#69 / 64 "5 / 8 "0.14 lbs.B40-0.031 "+/- 0.005 "€6.70
G
Z0451
#83 / 16 "3 / 4 "0.30 lbs.B40-0.047 "+/- 0.005 "€9.45
H
U38160.016.0001
#83 / 16 "3 / 4 "---0.051 "+0.029 "€3.56
I
Z0450
#811 / 64 "3 / 4 "0.31 lbs.B40-0.047 "+/- 0.004 "€12.78
J
Z0481
#83 / 16 "1"0.09 lbs.B40-0.051 "+/- 0.015 "€4.53
K
U38160.019.0011
#107 / 32 "1.5 "---0.047 "-€14.77
L
Z0628
#107 / 32 "3 / 4 "-B40 la B50-0.051 "+0.029 "€19.66
M
Z0482
#107 / 32 "1.5 "0.21 lbs.B40-0.051 "+/- 0.015 "€5.84
N
Z0627
#1013 / 64 "3 / 4 "-B40 la B50-0.051 "+0.029 "€15.20
O
U38160.019.0008
#107 / 32 "1"---0.125 "-€49.80
P
U38160.019.0009
#107 / 32 "1"---0.25 "-€64.51
Q
Z0452
#1013 / 64 "1 / 2 "0.12 lbs.B40-0.047 "+/- 0.005 "€7.32
R
Z0453
#1013 / 64 "11 / 16 "0.25 lbs.B40-0.047 "+/- 0.004 "€13.51
S
Z0454
#1013 / 64 "1"0.55 lbs.B40-0.047 "+/- 0.005 "€10.96
T
Z0455
#1013 / 64 "3 / 4 "0.30 lbs.B40-0.047 "+/- 0.004 "€14.59
U
Z0456
#107 / 32 "1.25 "0.87 lbs.B40-0.047 "+/- 0.005 "€7.73
V
U38160.019.0005
#107 / 32 "3 / 4 "---0.047 "-€6.83
W
U38160.100.0001
1"1-1/16 "3.25 "---0.25 "-€19.85
X
U38160.100.0002
1"1-1/16 "3.5 "---0.125 "-€15.77
Y
U38160.100.0003
1"1-1/16 "3.5 "---0.25 "-€21.71
Z
Z0488
1 / 2 "17 / 32 "3"0.63 lbs.B401 / 2 "0.065 "+/- 0.015 "€11.61
A1
U38160.050.0006
1 / 2 "9 / 16 "3"---0.25 "-€204.28
B1
U38160.050.0005
1 / 2 "17 / 32 "3"---0.063 "-€30.75
C1
U38160.050.0003
1 / 2 "17 / 32 "2"---0.125 "-€36.16
D1
Z0639
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "-B40 la B50-0.051 "+0.029 "€22.19
E1
Z0650
1 / 2 "17 / 32 "2"-B40 la B50-0.051 "+0.029 "€26.66
H
U38160.050.0002
1 / 2 "17 / 32 "2"---0.051 "+0.029 "€16.45
H
U38160.050.0001
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "---0.051 "+0.029 "€6.67
F1
Z0472
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "1.13 lbs.B401 / 2 "0.047 "+/- 0.005 "€19.53
G1
Z0473
1 / 2 "17 / 32 "2"2.13 lbs.B401 / 2 "0.047 "+/- 0.005 "€26.49
H1
Z0633
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "-B40 la B50-0.051 "+0.029 "€32.70
I1
Z0457
1 / 4 "17 / 64 "1 / 2 "0.10 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€4.51
J1
U38160.025.0010
1 / 4 "9 / 32 "2"---0.047 "-€112.09
K1
U38160.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "---0.047 "-€2.35
L1
U38160.025.0003
1 / 4 "9 / 32 "7 / 8 "---0.047 "-€6.16
M1
U38160.025.0008
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.125 "-€38.65
N1
U38160.025.0009
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.25 "-€98.53
O1
U38160.025.0011
1 / 4 "9 / 32 "2.5 "---0.063 "-€63.08
P1
U38160.025.0012
1 / 4 "9 / 32 "3"---0.063 "-€98.57
Q1
Z0463
1 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14
H
U38160.025.0004
1 / 4 "9 / 32 "1"---0.051 "+0.029 "€10.51
H
U38160.025.0006
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "---0.051 "+0.029 "€19.96
R1
Z0483
1 / 4 "9 / 32 "2.5 "0.89 lbs.B401 / 4 "0.065 "+/- 0.015 "€14.69
H
U38160.025.0005
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "---0.051 "+0.029 "€13.96
S1
Z0462
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1.24 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€10.86
T1
Z0461
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "0.85 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€11.64
U1
Z0458
1 / 4 "17 / 64 "9 / 16 "0.14 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€5.26
V1
Z0460
1 / 4 "9 / 32 "1"0.53 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€14.48
W1
Z0484
1 / 4 "9 / 32 "3"0.64 lbs.B401 / 4 "0.065 "+/- 0.015 "€9.58
X1
Z0459
1 / 4 "17 / 64 "7 / 8 "0.40 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€7.35
Y1
U38160.075.0003
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.375 "-€102.70
Z1
U38160.075.0001
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.125 "-€36.21
A2
U38160.075.0002
3 / 4 "25 / 32 "3"---0.25 "-€55.49
B2
Z0469
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "1.19 lbs.B403 / 8 "0.047 "+/- 0.005 "€16.47
C2
U38160.037.0007
3 / 8 "13 / 32 "3"---0.063 "-€98.43
H
U38160.037.0001
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "---0.051 "+0.029 "€12.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?