APPROVED VENDOR Dinte intern din oțel, tip A Șaibă de blocare


Filtru
StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
U37320.075.0001
Simplu3 / 4 "0.768 "1.24 "-3 / 4 "0.07 "€61.70
B
U37320.031.0001
Simplu5 / 16 "0.320 "0.59 "-5 / 16 "0.04 "€65.67
C
U37320.025.0001
Simplu1 / 4 "0.256 "0.5 "-1 / 4 "0.035 "€29.51
D
U37320.050.0001
Simplu1 / 2 "0.512 "0.88 "-1 / 2 "0.055 "€14.90
E
U37320.062.0001
Simplu5 / 8 "0.640 "1.1 "-5 / 8 "0.059 "€35.48
F
U37480.100.0001
zinc1"1.019 "1.59 "C38 până la C46-0.059 "€9.51
G
U37480.062.0001
zinc5 / 8 "0.640 "1.045 "-5 / 8 "0.042 "€3.91
H
U37480.037.0001
zinc3 / 8 "0.384 "0.67 "C40 până la C50-0.032 "€4.43
I
U37480.043.0001
zinc7 / 16 "0.448 "0.74 "C40 până la C50-0.032 "€7.40
J
U37480.056.0001
zinc9 / 16 "0.576 "0.957 "C38 până la C46-0.037 "€9.24
K
U37480.087.0001
zinc7 / 8 "0.894 "1.364 "C38 până la C46-0.052 "€8.35
L
U37480.075.0001
zinc3 / 4 "0.769 "1.22 "-3 / 4 "0.047 "€4.38
M
U37480.050.0001
zinc1 / 2 "0.512 "0.867 "-1 / 2 "0.037 "€4.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?