ARLINGTON INDUSTRIES

Filtru

Electrical

Iluminat

Sanitar

HVAC și refrigerare

Elemente de fixare

Transmisie de putere

Pneumatică

Adezivi de etanșare și bandă

Securitate

Scule de mână

Piese metalice

Electrical Filtru

Cutii electriceVezi tot

Fitinguri și accesorii pentru conducteVezi tot

  • Fitinguri pentru conducte

    Piulițe de blocare din zinc pentru împământare concepute pentru a fixa conductele filetate la cutiile metalice de ieșire / carcasele din locații umede. Oferă o rezistență excelentă la smulgere și sunt rezistente la acizi slabi, apă sărată, alcool, ulei și grăsimi. Bucșe izolatoare nemetalice disponibile și

  • Bucșe și șaibe de reducere a conductelor
  • Fitinguri flexibile pentru conducte metalice

    Bucșe din plastic foarte durabile, antiscurte, concepute pentru a crea o barieră de izolație împotriva marginilor ascuțite ale conductelor metalice flexibile, pentru a proteja firele/cablurile care trec prin acestea împotriva abraziunii. Sunt disponibile și conectori drepti și duplex

  • Fitinguri pentru conducte etanșe la lichide

    Conectori neizolați drepți / 90 de grade concepuți pentru a conecta conducte etanșe la lichide cu corpuri, cutii sau carcase. Prezintă o construcție din zinc sau plastic UV pentru a rezista la medii umede și corozive și instalare push-on fără instrumente pentru o conexiune rapidă

  • Conectori pentru cabluri etanșe la lichid

    Proiectat pentru a ține și a permite cablurilor să treacă prin găurile din carcase și mobilier. Constructie din nailon/zinc turnat sub presiune pentru protectie impotriva stresului si daunelor. Disponibil în opțiuni de dimensiune a conductei de 3/4 și 1/2 inch

Managementul firelorVezi tot

  • Cable Clips

    Distanțiere pentru cabluri de tip furcă potrivite pentru poziționarea, menținerea sau direcționarea cablurilor de alimentare / comunicații de date. Dispune de construcție din PVC și stil de montare cu șuruburi și poate ține până la 8 cabluri în siguranță cu furci

  • Suporturi de cablu

    Umerase flexibile cu buclă de 25/75 lb concepute pentru a ține pachete de până la 2 inci de fire / cabluri. Construit cu PVC și poate fi stivuit perpendicular / paralel cu alte umerașe cu buclă. Sunt disponibile și bucșe de fixare din PVC nemetalice

  • Instrumente de gestionare a firelor

Montarea conducteiVezi tot

  • Suporturi pentru conducte și cabluri

    Umerașe pentru țevi QuickLATCH, clasificate UV, concepute pentru a găzdui în siguranță conducte rigide, EMT, etanșe la lichid și flexibile. Ușor de blocat, poate fi montat în poziție orizontală / verticală, are o construcție dintr-o singură bucată și sunt disponibile în diferite înălțimi și lățimi

Conducte și accesoriiVezi tot

  • Conducte și corpuri de ieșire

    Corpuri de ieșire a conductelor rezistente la coroziune, ideale pentru schimbarea direcției curselor de conductă și pentru a face coturi într-un sistem de conducte. Dispune de construcție din aluminiu/PVC pentru durabilitate extinsă și filete conice pentru îmbinări strânse și rigide. De asemenea, sunt disponibile coate de tragere la 90 de grade

Despre ARLINGTON INDUSTRIES

Arlington Industries, Inc. produce fitinguri și conectori electrice metalice și nemetalice de înaltă calitate din 1949. Catalogul Arlington Industries include fitinguri pentru conducte, conectori pentru cabluri, conectori drepți, corpuri de conducte și de evacuare și suporturi pentru cabluri. Conectorii pentru cabluri de detensionare fabricați de marcă ajută la prevenirea ruperii conexiunilor cablurilor și au un inel de etanșare din polietilenă pentru a asigura o etanșare etanșă la lichide atunci când sunt instalați în deschideri fără filet. Aceste Arlington nemetalice conectori de cablu respectă standardele CSA și sunt oferite în dimensiuni de conducte de 3/4 și 1/2 inch. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse electrice Arlington și accesorii aferente, cum ar fi cutii de siguranță, suporturi de montare și dispozitive de fixare, pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă