FABORY Socket Șuruburi cu cap


Filtru
StilModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiDimensiunea unitățiiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateUnghiul capuluiCap Dia.Preț (ex. TVA)
A
L51040.040.0016
Oţel inoxidabilM4x0.72.5 mmSimpluSimpluA2-7 mm€2,104.30
B
L51050.060.0022
Oţel inoxidabilM6x15 mmSimpluSimpluA2-10 mm€371.16
B
L51050.050.0050
Oţel inoxidabilM5x0.84 mmSimpluSimpluA2-8 mm€520.51
B
L51050.120.0150
Oţel inoxidabilM12x1.7510 mmSimpluSimpluA2-18 mm€345.69
B
L51050.060.0010
Oţel inoxidabilM6x15 mmSimpluSimpluA2-10 mm€503.25
B
L51050.060.0012
Oţel inoxidabilM6x15 mmSimpluSimpluA2-10 mm€362.49
B
L51050.160.0030
Oţel inoxidabilM16x214 mmSimpluSimpluA2-24 mm€313.15
C
U51130.007.0050
Oţel inoxidabil# 1-721 / 20 "SimpluSimplu18-8-0.125 "€24.71
D
U55050.012.0037
Oţel inoxidabil# 5-403 / 32 "SimpluSimplu316-0.2188 "€66.26
E
M51060.100.0035
Oţel inoxidabilM10x1.56 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA290 °22.4 mm€47.09
B
L51050.060.0030
Oţel inoxidabilM6x15 mmSimpluSimpluA2-10 mm€332.73
B
L51050.160.0050
Oţel inoxidabilM16x214 mmSimpluSimpluA2-24 mm€304.54
F
L51030.050.0016
Oţel inoxidabilM5x0.83 mmSimpluSimpluA2-9.5 mm€1,028.06
B
L51050.060.0040
Oţel inoxidabilM6x15 mmSimpluSimpluA2-10 mm€302.79
D
U55050.012.0062
Oţel inoxidabil# 5-403 / 32 "SimpluSimplu316-0.2188 "€92.10
B
L51050.060.0045
Oţel inoxidabilM6x15 mmSimpluSimpluA2-10 mm€327.68
E
M51060.100.0070
Oţel inoxidabilM10x1.56 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA290 °22.4 mm€66.86
B
L51050.120.0075
Oţel inoxidabilM12x1.7510 mmSimpluSimpluA2-18 mm€328.07
A
M51040.080.0035
Oţel inoxidabilM8x1.255 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-13.0 mm€39.97
B
L51050.040.0035
Oţel inoxidabilM4x0.73 mmSimpluSimpluA2-7 mm€324.42
B
L51050.100.0070
Oţel inoxidabilM10x1.58 mmSimpluSimpluA2-16 mm€299.46
B
L51050.040.0018
Oţel inoxidabilM4x0.73 mmSimpluSimpluA2-7 mm€637.04
B
L51050.100.0080
Oţel inoxidabilM10x1.58 mmSimpluSimpluA2-16 mm€291.87
B
L51050.040.0020
Oţel inoxidabilM4x0.73 mmSimpluSimpluA2-7 mm€464.34
B
L51050.040.0025
Oţel inoxidabilM4x0.73 mmSimpluSimpluA2-7 mm€423.11
A
M51040.080.0040
Oţel inoxidabilM8x1.255 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-13.0 mm€47.06
B
L51050.100.0120
Oţel inoxidabilM10x1.58 mmSimpluSimpluA2-16 mm€412.02
B
L51050.050.0035
Oţel inoxidabilM5x0.84 mmSimpluSimpluA2-8 mm€288.67
B
L51050.120.0016
Oţel inoxidabilM12x1.7510 mmSimpluSimpluA2-18 mm€411.67
B
L51050.120.0020
Oţel inoxidabilM12x1.7510 mmSimpluSimpluA2-18 mm€302.93
B
L51050.050.0008
Oţel inoxidabilM5x0.84 mmSimpluSimpluA2-8 mm€643.62
E
M51060.040.0006
Oţel inoxidabilM4x0.72.5 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA290 °8.96 mm€6.75
B
L51050.120.0035
Oţel inoxidabilM12x1.7510 mmSimpluSimpluA2-18 mm€258.23
B
L51050.050.0025
Oţel inoxidabilM5x0.84 mmSimpluSimpluA2-8 mm€429.91
B
L51050.120.0060
Oţel inoxidabilM12x1.7510 mmSimpluSimpluA2-18 mm€272.78
A
M51040.100.0016
Oţel inoxidabilM10x1.57 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-16.0 mm€51.73
B
L51050.160.0100
Oţel inoxidabilM16x214 mmSimpluSimpluA2-24 mm€303.65
B
L51050.100.0060
Oţel inoxidabilM10x1.58 mmSimpluSimpluA2-16 mm€300.24
F
M51030.080.0025
Oţel inoxidabilM8x1.255 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-14.0 mm€26.49
F
M51030.080.0035
Oţel inoxidabilM8x1.255 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-14.0 mm€29.33
G
M51060.050.0014
Oţel inoxidabilM5x0.83 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA290 °11.2 mm€8.54
E
M51060.050.0050
Oţel inoxidabilM5x0.83 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA290 °11.2 mm€23.35
E
M51060.060.0045
Oţel inoxidabilM6x14 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA290 °13.44 mm€24.63
E
M51060.060.0070
Oţel inoxidabilM6x14 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA290 °13.44 mm€37.16
F
M51030.080.0030
Oţel inoxidabilM8x1.255 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-14.0 mm€29.52
H
M51030.060.0050
Oţel inoxidabilM6x14 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-10.5 mm€33.35
RFQ
F
M51030.080.0060
Oţel inoxidabilM8x1.255 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-14.0 mm€60.05
F
M51030.060.0025
Oţel inoxidabilM6x14 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-10.5 mm€16.74
F
M51030.060.0020
Oţel inoxidabilM6x14 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-10.5 mm€9.15
F
M51030.060.0016
Oţel inoxidabilM6x14 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-10.5 mm€8.51
D
U55050.012.0025
Oţel inoxidabil# 5-403 / 32 "SimpluSimplu316-0.2188 "€54.12
D
U55050.012.0050
Oţel inoxidabil# 5-403 / 32 "SimpluSimplu316-0.2188 "€72.15
D
U55050.012.0075
Oţel inoxidabil# 5-403 / 32 "SimpluSimplu316-0.2188 "€100.45
D
U55050.016.0087
Oţel inoxidabil# 8-329 / 64 "SimpluSimplu316-0.3125 "€84.39
F
M51030.080.0040
Oţel inoxidabilM8x1.255 mmOţel inoxidabilOţel inoxidabilA2-14.0 mm€47.47
B
L51050.080.0140
Oţel inoxidabilM8x1.256 mmSimpluSimpluA2-13 mm€401.02
B
L55050.040.0010
Oţel inoxidabilM4x0.73 mmSimpluSimpluA4-7 mm€1,090.30
B
L51050.080.0012
Oţel inoxidabilM8x1.256 mmSimpluSimpluA2-13 mm€362.33
B
L51050.160.0110
Oţel inoxidabilM16x214 mmSimpluSimpluA2-24 mm€363.89
B
L55050.040.0012
Oţel inoxidabilM4x0.73 mmSimpluSimpluA4-7 mm€743.05
B
L51050.160.0120
Oţel inoxidabilM16x214 mmSimpluSimpluA2-24 mm€379.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?