GRAINGER Nit orb cu dom, aliaj de aluminiu 1100


Filtru
StilModelDimensiunea burghiuluiGrip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiNituit Dia.Lungimea nituluiRezistență la forfecare unică (lbs.)Preț (ex. TVA)
A
U33600.018.0062
#110.063 - 0.125 "0.356 - 0.394 "0.08 "0.192 - 0.196 "3 / 16 "0.406 "210 lbs.€79.98
B
U33600.018.0066
#110.313 - 0.375 "0.356 - 0.394 "0.08 "0.192 - 0.196 "3 / 16 "0.656 "210 lbs.€71.85
C
U33600.018.0063
#110.126 - 0.187 "0.356 - 0.394 "0.08 "0.192 - 0.196 "3 / 16 "0.468 "210 lbs.€32.35
D
U33600.018.0064
#110.188 - 0.250 "0.356 - 0.394 "0.08 "0.192 - 0.196 "3 / 16 "0.531 "210 lbs.€87.51
E
U33600.018.0068
#110.376 - 0.500 "0.356 - 0.394 "0.08 "0.192 - 0.196 "3 / 16 "0.781 "210 lbs.€94.99
F
U33600.015.0054
#200.188 - 0.250 "0.296 - 0.328 "0.065 "0.160 - 0.164 "5 / 32 "0.5 "130 lbs.€112.76
G
U33600.015.0055
#200.251 - 0.312 "0.296 - 0.328 "0.065 "0.160 - 0.164 "5 / 32 "0.562 "130 lbs.€52.36
H
U33600.015.0056
#200.313 - 0.375 "0.296 - 0.328 "0.065 "0.160 - 0.164 "5 / 32 "0.625 "130 lbs.€42.48
I
U33600.015.0053
#200.126 - 0.187 "0.296 - 0.328 "0.065 "0.160 - 0.164 "5 / 32 "0.437 "130 lbs.€41.77
J
U33600.012.0041
#300.020 - 0.062 "0.224 - 0.252 "0.05 "0.129 - 0.133 "1 / 8 "0.297 "100 lbs.€35.83
K
U33600.012.0045
#300.251 - 0.312 "0.224 - 0.252 "0.05 "0.129 - 0.133 "1 / 8 "0.547 "100 lbs.€60.14
L
U33600.012.0046
#300.313 - 0.375 "0.224 - 0.252 "0.05 "0.129 - 0.133 "1 / 8 "0.61 "100 lbs.€42.85
M
U33600.012.0042
#300.063 - 0.125 "0.224 - 0.252 "0.05 "0.129 - 0.133 "1 / 8 "0.36 "100 lbs.€33.02
N
U33600.012.0043
#300.126 - 0.187 "0.224 - 0.252 "0.05 "0.129 - 0.133 "1 / 8 "0.422 "100 lbs.€34.03
O
U33600.012.0044
#300.188 - 0.250 "0.224 - 0.252 "0.05 "0.129 - 0.133 "1 / 8 "0.485 "100 lbs.€60.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?