Aiphone DA-1MD este un telefon de ușă cu blocare electrică cu două fire. Este o unitate interioară folosită pentru a comunica cu persoana care stă în afara cabinei/cladirii. Acest interfon este utilizat în mod obișnuit în toate tipurile de birouri și spitale.
Caracteristici:
- Stația master Aiphone DA-1MD este benefică în comunicarea privată.
- Dispune de un cadran de control al volumului și un LED indicator de sunet și are, de asemenea, un buton de eliberare a ușii (alimentat de o stație de ușă) pentru a debloca ușa.
- Are un buton de service pentru a adăuga dispozitive externe.
Accesorii compatibile:
- Aiphone Stație video IX-DVF-4: Aceste stații de ușă sunt conectate cu această stație principală atât pentru comunicare, cât și pentru funcția de eliberare a ușii.
Întrebări frecvente:
Î. Care este procedura de curățare a acestei stații principale?
A. Stația master Aiphone DA-1MD este un produs ușor de curățat. Utilizatorii pot curăța acest instrument cu o cârpă moale umezită cu orice detergent ușor. Asigurați-vă că nu utilizați niciun produs de curățare abraziv sau cârpă.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui produs?
A. Aiphone DA-1MD are un interval de temperatură de funcționare de la 32 la 104 grade Fahrenheit.
Î. Care sunt cerințele de putere ale acestei stații principale?
A. Aiphone DA-1MD necesită o sursă de 15 VCA pentru o funcționare eficientă.
Î. Cum se reglează volumul tonului de apel în această unitate?
A. Aiphone DA-1MD vine cu un cadran de control al volumului în partea de jos. Rotiți cadranul în sensul acelor de ceasornic / în sens invers acelor de ceasornic pentru a micșora / crește volumul.
Î. Cum putem pune această stație principală pe sunet?
A. Rotiți cadranul până la punctul său extrem în sensul acelor de ceasornic pentru a opri apelurile.