Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 934FK05252R-BLUGN Rolă rigidă cu plăci 900 lb 5 inci diametru | AC6ELZ 33J023

ALBION 934FK05252R-BLUGN Rolă cu placă rigidă 900 lb 5 inci diametru

În stoc
Articol: AC6ELZ Model: 934FK05252R-BLUGNCrucea Ref: 33J023

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€72.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiAlbastru
Material de bazăpoliuretan
Durometru55 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare900 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală6.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8716900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț
ALBION 110FR05201RG Rolă rigidă Kingpinless 1400 lb 5 inchi diametru | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 - 2999 lb.Fier ductil1400 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€76.69
ALBION 110FR06201RG Rolă rigidă Kingpinless 1400 lb 6 inch diametru | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 - 2999 lb.Fier ductil1400 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.99
ALBION 110FR08201RG Rolă rigidă Kingpinless 1400 lb 8 inchi diametru | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 - 2999 lb.Fier ductil1400 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€105.51
ALBION 110PM05228RG Rolă rigidă Kingpinless 1000 lb 5 inchi diametru | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 - 2999 lb.poliuretan1000 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€109.96
ALBION 110XA04201RG Rolă cu placă rigidă 600 lb 4 inci diametru | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan600 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€48.82
ALBION 110XA05201RG Rolă rigidă cu placă 750 lb 5 inci diametru | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan750 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€54.38
ALBION 110XA06201RG Rolă rigidă cu placă 900 lb 6 inchi diametru | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 - 999 lb.poliuretan900 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 934FK05252R-BLUGN Rolă cu placă rigidă 900 lb 5 inci diametru
€72.53 /unitate