Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 Npt

În stoc
Post: AA9ECR Model: 82241N-M5-32Crucea Ref: 1CPD3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneMNPT x FBSP
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Lungime0.88 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei10-32 UNF x 5 mm
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 1/4 inch | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€5.81
ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 3/8 inch | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€8.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 Npt
€5.67 /unitate