Injectoare de putere midspan furniza energie și transmite date (text, audio și video) atunci când este conectat direct cu dispozitive Power-over-Ethernet (PoE) sau cu dispozitive non PoE printr-un adaptor separat. Injectorul interior Altronix NetWay1D cu un singur port midspan folosește tehnologia Power-over-Ethernet (PoE) pentru a permite cablurilor de rețea să transporte atât energie electrică, cât și date simultan. Dispozitivele compatibile PoE pot fi la o distanță maximă de 100 m de injectorul NetWay1D midspan. Injectorul de putere NetWay1D primește alimentarea cu energie printr-un conector IEC 320 (situat în partea din spate a dispozitivului), având o tensiune nominală de 115VAC (la 1.2A) și 230VAC (la 0.75A). Acest dispozitiv oferă ieșiri de putere PoE (15W), PoE+ (30W) și Hi-PoE (60W) folosind toate cele 4 perechi de cablu Ethernet (CAT5e) la o viteză de transmisie a datelor de 10 / 100 / 1000 Mbps. Este, de asemenea, echipat cu un conector de alimentare auxiliar cu putere nominală de ieșire de 56 VDC / 60 W pentru transmiterea în siguranță a datelor și a energiei printr-un cablu coaxial cu o lungime de până la 500 m. Această ieșire auxiliară cu putere nominală limitată de Clasa 2 este utilizată de receptoarele Altronix eBridge Plus pentru a oferi o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de înlocuire a dispozitivelor analogice vechi cu noi dispozitive / camere IP prin cablurile coaxiale existente. Injectorul de putere NetWay1D reduce cablarea suplimentară, deoarece transmite date și alimentare prin cablul Ethernet/de date care este deja instalat în loc să instaleze prize de alimentare suplimentare pentru fiecare dintre dispozitive. Are un corp ușor și compact pentru instalare în locații interioare cu spațiu limitat. Acest injector vine cu numeroase caracteristici de siguranță, cum ar fi protecția la supratensiune, detectarea automată și instalația de protecție a camerelor/dispozitivelor vechi non-PoE și indicatoare LED pentru starea portului, starea PoE și starea conexiunii IP.Raptor Supplies De asemenea, oferă Netway1XP injector de putere midspan având declanșatoare de oprire pentru oprirea manuală a transmisiei de putere către dispozitivele PoE.
Utilizari:
Altronix NetWay1D poate fi conectat la camere PoE, camere IP fixe, telefoane VoIP, puncte de acces wireless și dispozitive audio în rețea pentru a oferi PoE, PoE+ și Hi-PoE în birouri, clădiri comerciale și spații industriale.
Caracteristici:
- Injectorul Altronix NetWay1D este alimentat folosind un cablu de linie AC împământat pentru a furniza o putere de intrare de 115 VCA (60 Hz, 1.2 A) sau 230 VCA (50 / 60 Hz, 0.75 A).
- Are două porturi RJ45 PoE pentru a conecta 4 perechi de cabluri CAT5e sau cu eficiență mai mare, unul de la serverul video și altul către camerele IP.
- Portul [Out] al dispozitivului transferă date către dispozitivele PoE la o viteză de transmisie a datelor de 10 / 100 / 1000 Mbps.
- Acest port compatibil cu IEEE 802.3af, IEEE 802.3at și Hi-PoE oferă o putere nominală de 15, 30 și, respectiv, 60W.
- Poate transfera date și putere până la o distanță de 100 m.
- Acest dispozitiv oferă și un Aux. Putere de ieșire limitată de clasa 2, evaluată la 56 VDC / 60 W pentru înlocuirea dispozitivelor analogice vechi cu dispozitive / camere IP noi prin cablurile coaxiale existente.
- Este echipat cu diverse funcții de siguranță, cum ar fi protecția la supratensiune, negocierea automată și instalația de detectare și protecție automată a camerelor/dispozitivelor vechi non-PoE.
- Acest injector midspan este echipat cu indicatori LED, cum ar fi roșu pentru starea portului și PoE și galben și verde pentru starea conexiunii IP.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între -30 și 50 de grade C (la o putere de 30 W) și -30 la 40 de grade C (la o putere de 60 W).
Accesorii compatibile:
- Receptoarele Altronix eBridge Plus pot fi folosite pentru a trece Aux. Putere de ieșire limitată de clasa 2 de la injectorul de putere Altronix NetWay1D prin cablu coaxial către o cameră/dispozitiv IP activat.
Standarde și aprobări:
- Injectorul de putere midspan Altronix NetWay1D este listat UL & cUL (pentru echipamente pentru tehnologia informației; UL 60950-1) și marcat CE (conformitate europeană) pentru a asigura performanță îmbunătățită și siguranța utilizatorului.
Instalare:
- Injectorul Altronix NetWay1D este montat în siguranță pe masă sau desktop în locații interioare.
- Apoi, un cablu de linie AC împământat (inclus) este conectat la conectorul IEC 320 al unității NetWay1D folosind o priză fiabilă cu împământare. O priză controlată de un întrerupător nu trebuie conectată la sursa de alimentare a unității.
- Două cabluri structurate pot fi utilizate pentru a conecta portul [IN] la un comutator Ethernet sau un server video listat UL și portul [OUT] la dispozitivul PoE.
- Indicatorii LED pentru starea portului și PoE On se vor aprinde odată ce dispozitivul PoE este pornit.
- Dispozitivele care necesită alimentare auxiliară sunt conectate la bornele marcate [+AUX–].
Întrebări frecvente:
Î. Putem conecta orice dispozitiv PoE la injectorul de alimentare Netway1D?
A. Altronix Netway1D este compatibil cu dispozitivele PoE care necesită surse de alimentare de 15, 30 și 60W.
Î. Ce fel de alimentare de intrare este necesară în Netway1D?
A. Se recomandă utilizarea unui cablu de linie AC împământat pentru a furniza o intrare universală de alimentare la 115 VCA (1.2 A) sau 230 VCA (0.75 A).
Î. Ce este un injector de putere midspan?
A. Injectoarele de putere Midspan sunt dispozitive PoE care conectează un server de date cu un dispozitiv compatibil PoE (cum ar fi o cameră IP). Aceste injectoare adaugă (sau injectează) putere la un cablu Ethernet sau de date pentru alimentarea dispozitivelor PoE fără a conecta fiecare dispozitiv la o sursă de alimentare separată.
Î. Cât de departe pot funcționa injectoarele de putere?
A. Injectorul PoE Netway1D poate transfera atât putere, cât și date către dispozitive alimentate la o distanță maximă de 100 m.
Î. Care sunt avantajele injectoarelor de putere midspan?
A. Injectoarele PoE sau injectoarele de putere midspan furnizează putere și date dispozitivelor PoE cu o fiabilitate mai mare, o viteză de transmisie mai rapidă și o securitate mai bună în comparație cu camerele compatibile WiFi. Aceste injectoare PoE reduc, de asemenea, cablările asociate dispozitivelor alimentate direct.